絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 真鍮(1)
- 鋼線(1)
外径(Φmm)
- 13(3)
- 16(4)
線径(Φmm)
- 0.1
- 0.03(4)
- 0.15(18)
- 0.18(1)
- 0.2(4)
- 0.25(27)
- 0.27(20)
- 0.3(56)
- 0.35(29)
- 0.38(5)
- 0.45(3)
- 0.5(50)
- 0.55(6)
- 0.7(2)
- 0.75(2)
- 0.9(5)
- 1(2)
- 1.0(2)
- 1.2(8)
- 1.25(2)
- 線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(3)
ブランド
- 高島産業(3)
- Minimo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(1)
真鍮(1)
鋼線(1)

金属ブラシ(カップ型) スチール
Minimo¥4,598税込¥5,0581袋(10本)9日以内出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。トラスコ品番853-0372軸径(Φmm)2.34形状カップ全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)7毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)16
ステンレス 軸付きスーパーミニカップブラシ
高島産業¥3,898~税込¥4,288~1本15日以内出荷均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 軸付きスーパーミニカップブラシ
高島産業¥3,798~税込¥4,178~1本15日以内出荷均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付きスーパーミニカップブラシ
高島産業¥3,898~税込¥4,288~1本15日以内出荷均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応