絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(4)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 真鍮(5)
- 銅線(1)
- 鋼線(9)
外径(Φmm)
- 30(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 40(4)
- 44(1)
- 50(11)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(5)
- 68(1)
- 75(18)
- 85(3)
- 90(5)
- 100(2)
- 120(3)
ねじの呼び
- M10(15)
- M16(4)
適合材
- アルミ(4)
- コンクリート(1)
- ステンレス(4)
- 鉄(7)
線径(Φmm)
- 0.25
- 0.03(4)
- 0.1(4)
- 0.15(17)
- 0.18(1)
- 0.2(4)
- 0.27(19)
- 0.3(50)
- 0.35(29)
- 0.38(5)
- 0.45(3)
- 0.5(45)
- 0.55(6)
- 0.7(2)
- 0.75(2)
- 0.9(5)
- 1(2)
- 1.0(2)
- 1.2(7)
- 1.25(2)
- 線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 0(1)
- 13(2)
- 18(1)
- 20(10)
- 23(2)
- 25(10)
- 30(5)
- 35(2)
- 38(2)
0・13・18・20・23・25・30・35・38
ブランド
- 高島産業(5)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
- サンフレックス(3)
- FBK(フタバ)(3)
- アークランドサカモト(2)
- TRUSCO(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 鳴門屋(2)
- RELIEF(1)
- LESSMANN(1)
- リニア・ビズ(1)
高島産業・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・サンフレックス・FBK(フタバ)・アークランドサカモト・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・鳴門屋・RELIEF・LESSMANN・リニア・ビズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(2)
その他(4)
真鍮(5)
銅線(1)
鋼線(9)

鋼線メッキ線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
ジスクカップワイヤー
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
六角軸カップワイヤーブラシキンセン
サンフレックス¥979~税込¥1,077~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.25許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)
ワン型ブラシ G線
FBK(フタバ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルワイヤーブラシ
アークランドサカモト¥619税込¥6811個当日出荷凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85毛丈(mm)13外径(Φmm)85ナット径M10×P1.5線径(mm)0.25
鋼線ゴールドネオカップブラシ
鳴門屋(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途(真鍮メッキ線)ディスクグラインダ電動工具100mm用 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm用共通仕様SWG黄より直線トラスコ品番330-7689材質鋼線質量(g)310タイプソフトタイプねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)49線径(Φmm)0.25ねじ長さ(mm)8全高(mm)55.0ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)75スパナ幅17mm金具高さH(mm)22先端幅(mm)13金具径(Φmm)大/65、小/55
ワイヤーカップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ G線 エアー用
FBK(フタバ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25適合材金属
ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。トラスコ品番160-4141全長(mm)0質量(g)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10毛丈(mm)0毛材バンロープ線(メッキより線)/BBR適合材各種金属製品、造船・橋梁等刷毛幅(mm)0外径(mm)Φ30線径(mm)0.25
鋼線ゴールドネオカップブラシ
鳴門屋(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。用途空圧工具100mm用 金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。 溶接作業の前後に。 塗料のはく離に。トラスコ品番330-7662適合機種アングルディスクグラインダー(瓜生・NPK・空研・日東・不二・ユタニ・ヨコタ各メーカー共通)材質鋼線質量(g)290穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25外径(Φmm)75
ワン型ミニブラシ G線
FBK(フタバ)¥6,698税込¥7,3681箱(5個)当日出荷シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!。ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ。最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえる。ブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応。安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去。溶接ビード、スパッタ除去。塗装の下処理、剥離除去。モルタル、コンクリート研磨等最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5全高(mm)50毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)外径(Φmm)32適合材モルタル、コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
鋼線メッキ線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から23日以内出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
75Φ強力キンセンワイヤーブラシ
サンフレックス¥999税込¥1,0991枚当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ軸径(Φmm)6(丸軸)形状軸付ホイール型厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])7000
カップブラシ
リニア・ビズ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。電動工具用とエア工具用2種類があります。外径(mm)75
メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ブレにくいカップブラシ
RELIEF¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。サイズ(mm)Φ75×M10
毛丈調整式ケレンブラシ 電動工具用
高島産業¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。 小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。 柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)M10毛丈(mm)18外径(Φmm)44・68毛材メッキ撚り線 BBR金具径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398税込¥1,5381個23日以内出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
クイック鋼線メッキ線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)
鋼線メッキ線直線ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷適合100mmグラインダーその他賠償保険付材質鋼ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10金具径(mm)65