絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(2)
- スチール(7)
- ステンレス(20)
- ナイロン(1)
- 真鍮(6)
- 銅線(1)
- 鋼線(17)
外径(Φmm)
- 13(1)
- 16(1)
- 40(2)
- 50(9)
- 55(4)
- 60(5)
- 65(9)
- 75(43)
- 85(2)
- 90(14)
- 100(4)
- 120(9)
ねじの呼び
- M10(27)
- M16(7)
適合材
- アルミ(6)
- ステンレス(8)
- チタン・ニッケル(2)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(3)
線径(Φmm)
- 0.3
- 0.03(4)
- 0.1(4)
- 0.15(17)
- 0.18(1)
- 0.2(4)
- 0.25(26)
- 0.27(19)
- 0.35(29)
- 0.38(5)
- 0.45(3)
- 0.5(45)
- 0.55(6)
- 0.7(2)
- 0.75(2)
- 0.9(5)
- 1(2)
- 1.0(2)
- 1.2(7)
- 1.25(2)
- 線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 20(17)
- 21(1)
- 25(22)
- 27(2)
- 30(4)
- 35(5)
- 38(8)
6・8・20・21・25・27・30・35・38
ブランド
- 高島産業(9)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7)
- サンフレックス(4)
- TRUSCO(2)
- バーテック(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 鳴門屋(2)
- リニア・ビズ(2)
- FBK(フタバ)(2)
- アークランドサカモト(1)
- アマガサ(1)
- オズボーン(1)
- コーワ(1)
- ムラキ(1)
- RELIEF(1)
- LESSMANN(1)
- SUNPOWER(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- ブランドをもっと見る
高島産業・ヤナセ(柳瀬)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・サンフレックス・TRUSCO・バーテック・BOSCH(ボッシュ)・鳴門屋・リニア・ビズ・FBK(フタバ)・アークランドサカモト・アマガサ・オズボーン・コーワ・ムラキ・RELIEF・LESSMANN・SUNPOWER・京セラインダストリアルツールズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(7)
ステンレス(20)
その他(2)
ナイロン(1)
真鍮(6)
銅線(1)
鋼線(17)

六角軸カップワイヤーブラシ鋼線
サンフレックス(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
エアー工具用カップブラシ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
ジスクカップワイヤー
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
電動工具用カップブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。トラスコ品番124-7638材質SUS質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
鋼線カップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3外径(Φmm)75
六角軸カップワイヤーブラシステンレス線
サンフレックス¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線
ワイヤーカップブラシ 空気工具用
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離RoHS指令(10物質対応)対応
工業用精密ブラシ
オズボーン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000毛材ハイカーボンスチールねじ径(M×P)10×1.5
カップブラシ
コーワ¥799~税込¥879~1個4日以内出荷電動工具用。広い平面・凹凸面・R面にも幅広く対応。用途に合わせて毛材を選択いただけます用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25
Xtremeカップブラシ
ムラキ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適ねじ径M10×1.5線径(mm)0.3
ワイヤーカップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から23日以内出荷耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
クイック鋼線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)銅線(SW)
カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。用途研磨作業。ねじ径M10外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス
カップブラシ
SUNPOWER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用。鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。形状標準最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)75
X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ストレート)
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷強靭なステンレス鋼線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3外径(Φmm)75アズワン品番64-8358-92
ジスクベベルワイヤー
サンフレックス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)85許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径M10ピッチ1.5
クイックステンレスカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
OR式カップブラシ ワイヤー 空気工具用
高島産業¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から15日以内出荷Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から23日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
タコブラシ鋼線 エアー用
ヤナセ(柳瀬)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)100金具径(mm)60最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581個23日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンより線ネオカップブラシ
鳴門屋¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途ディスクグラインダ電動工具 100mm用共通 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm共通仕様SUS304より直線トラスコ品番330-7697材質ステンより線質量(g)310タイプ弱磁性ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)49線径(Φmm)0.30ねじ長さ(mm)8全高(mm)55.0ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)75スパナ幅17mm金具高さH(mm)22先端幅(mm)13金具径(Φmm)65
カップブラシ
リニア・ビズ¥869~税込¥956~1個翌々日出荷金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。電動工具用とエア工具用2種類があります。外径(mm)75
真鍮 カップブラシ
東安¥719税込¥7911個3日以内出荷電動工具用 カップブラシ「真鍮メッキ」用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質真鍮メッキ鋼線全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75線径(mm)0.3
ダイヤ毛材 軸付きスーパーミニカップブラシ
高島産業¥6,898税込¥7,5881本15日以内出荷ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.3毛材ダイヤ毛材#400RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカップブラシ 空気工具用
高島産業¥2,198~税込¥2,418~1個15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカップブラシ 電動工具用
高島産業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
OR式カップブラシ ステンレス 空気工具用
高島産業¥3,098~税込¥3,408~1個15日以内出荷Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
OR式カップブラシ ステンレス 電動工具用
高島産業¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から15日以内出荷Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応