絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(5)
  • ステンレス(15)
  • ワイヤー(2)
  • 鋼線(12)
外径(Φmm)
  • 65(9)
  • 70(6)
  • 75(8)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(7)
ねじの呼び
  • M10(16)
  • M16(5)
  • その他(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(1)
  • 鉄(7)
  • 銅・真鍮(2)
線径(Φmm)
  • 0.35
  • 0.03(4)
  • 0.1(4)
  • 0.15(17)
  • 0.18(1)
  • 0.2(4)
  • 0.25(26)
  • 0.27(19)
  • 0.3(50)
  • 0.38(5)
  • 0.45(3)
  • 0.5(45)
  • 0.55(6)
  • 0.7(2)
  • 0.75(2)
  • 0.9(5)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.2(7)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 30(1)
  • 35(3)
20・22・30・35
ブランド
  • バーテック(6)
  • 錦(4)
  • 東安(4)
  • TRUSCO(2)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • LESSMANN(2)
  • リニア・ビズ(2)
  • オズボーン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • クロダブラシ(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
バーテック・錦・東安・TRUSCO・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・PFERD 馬印・LESSMANN・リニア・ビズ・オズボーン・BOSCH(ボッシュ)・ヤナセ(柳瀬)・クロダブラシ・高芝ギムネ製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(5)
ステンレス(15)
ワイヤー(2)
鋼線(12)
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
  • カップブラシ オズボーン

    カップブラシ

    オズボーン(21件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
    質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)65砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
  • バイソンひねりワイヤーカップブラシ クロダブラシ

    バイソンひねりワイヤーカップブラシ

    クロダブラシ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
    用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)65
  • スーパーカップ SN型 錦

    スーパーカップ SN型

    錦
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 鋼線ヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ヒネリカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
    用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼
  • ワイラー 高速回転強力ブラシ バーテック

    ワイラー 高速回転強力ブラシ

    バーテック(3件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
    用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離最高回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)70
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
    用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用トラスコ品番820-6429材質線材/ステンレス線(SUS304)全長(mm)120質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材ステンレス
  • ヒネリカップブラシ ステンレス 東安

    ヒネリカップブラシ ステンレス

    東安
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75線径(mm)0.35
  • 超軽量カップブラシ 高芝ギムネ製作所

    超軽量カップブラシ

    高芝ギムネ製作所
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1:メーカー従来品と比べ、30%軽い!。2:サビ落とし・ペンキはがし・バリ取りに最適!。3:切削、研削加工後の微妙なバリ取りに最適!
    ねじ径M10×1.5ワイヤー径(Φmm)0.35外径(mm)75
  • スーパーカップ SH型 錦

    スーパーカップ SH型

    錦
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • BeeRexエアー用ノット型カップブラシSW0.35 バーテック

    BeeRexエアー用ノット型カップブラシSW0.35

    バーテック
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個ほか
    当日出荷
    材質鋼線質量(g)230穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.35外径(Φmm)70
  • BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 バーテック

    BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35

    バーテック
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS)質量(g)230穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.35外径(Φmm)70
  • ヒネリカップブラシ 東安

    ヒネリカップブラシ

    東安
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
    電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチール全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(Φmm)75
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
    用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134材質(線材)鋼線質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材鋼線
  • スーパーカップ LN型 錦

    スーパーカップ LN型

    錦
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 工業用カップブラシ LESSMANN

    工業用カップブラシ

    LESSMANN
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • ワイラーパワーブラシ バーテック

    ワイラーパワーブラシ

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
    用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離トラスコ品番124-9541材質ワイヤー(SW)ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70ねじ径(M×P)10×1.5適合材各種金属
  • 鋼線メッキ線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒネリカップブラシ リニア・ビズ

    ヒネリカップブラシ

    リニア・ビズ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
    穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)65毛丈(mm)22適合材金属
  • ヒネリカップブラシ 東安

    ヒネリカップブラシ

    東安
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(2本)
    3日以内出荷
    電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)色緑ねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
  • ヒネリカップブラシ 東安

    ヒネリカップブラシ

    東安
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(3本)
    3日以内出荷
    電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチール色青ねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
  • ノットカップブラシ LESSMANN

    ノットカップブラシ

    LESSMANN
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)2018年トラスコ掲載ページ5 1362
  • TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2 PFERD 馬印

    TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2

    PFERD 馬印
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):5000~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
  • TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2 PFERD 馬印

    TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2

    PFERD 馬印
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):6300~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
  • スーパーカップ LH型 錦

    スーパーカップ LH型

    錦
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • BeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35 バーテック

    BeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35

    バーテック
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼線質量(g)250ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70
  • BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 バーテック

    BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35

    バーテック
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS)質量(g)250ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70
  • ヒネリカップブラシ リニア・ビズ

    ヒネリカップブラシ

    リニア・ビズ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ