絞り込み
材質(ブラシ部)
- 真鍮(2)
- 鋼線(2)
外径(Φmm)
- 90(1)
- 120(3)
- 150(2)
ねじの呼び
- M16(4)
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
- 樹脂(1)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(1)
線径(Φmm)
- 0.38
- 0.03(4)
- 0.1(4)
- 0.15(17)
- 0.18(1)
- 0.2(4)
- 0.25(26)
- 0.27(19)
- 0.3(50)
- 0.35(29)
- 0.45(3)
- 0.5(45)
- 0.55(6)
- 0.7(2)
- 0.75(2)
- 0.9(5)
- 1(2)
- 1.0(2)
- 1.2(7)
- 1.25(2)
- 線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 35(1)
- 40(2)
35・40
ブランド
- FBK(フタバ)(2)
- TRUSCO(1)
- 錦(1)
- 高島産業(1)
FBK(フタバ)・TRUSCO・錦・高島産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
真鍮(2)
鋼線(2)

電動工具用カップブラシ
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ワン型ブラシ G線
FBK(フタバ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ G線 エアー用
FBK(フタバ)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用カップ型ブラシ バンロープ
高島産業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・波形状・トリムが最適のバランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後処理のクリーニング。造船、橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング。塗料剥離材質真鍮メッキ鋼線0.38ねじ径M16(P2.0)毛材真鍮メッキ鋼線線径(mm)0.38