絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(8)
  • ステンレス(15)
  • ワイヤー(3)
  • 鋼線(29)
ねじの呼び
  • M10(24)
  • M16(13)
  • UNC 5/8(1)
外径(Φmm)
  • 60(2)
  • 65(6)
  • 70(2)
  • 75(23)
  • 76(1)
  • 80(5)
  • 85(1)
  • 90(13)
  • 100(3)
  • 115(2)
  • 120(18)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 150(4)
  • 165(1)
  • 180(1)
  • 205(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(6)
  • チタン・ニッケル(1)
  • (8)
  • 銅・真鍮(1)
線径(Φmm)
  • 0.5
  • 0.03(4)
  • 0.1(3)
  • 0.15(14)
  • 0.18(1)
  • 0.2(4)
  • 0.25(27)
  • 0.27(19)
  • 0.3(50)
  • 0.35(29)
  • 0.38(5)
  • 0.45(3)
  • 0.55(6)
  • 0.7(2)
  • 0.75(2)
  • 0.9(5)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.2(8)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 25(7)
  • 27(1)
  • 30(9)
  • 35(11)
  • 40(2)
20・22・25・27・30・35・40
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9)
  • (6)
  • LESSMANN(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • E-Value(2)
  • バーテック(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • リニア・ビズ(2)
  • 極龍(2)
  • 高島産業(2)
  • エスコ(1)
  • オズボーン(1)
  • TRUSCO(1)
  • サンフレックス(1)
  • RELIEF(1)
  • クロダブラシ(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
  • 三高(1)
  • FBK(フタバ)(1)
モノタロウ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・錦・LESSMANN・ヤナセ(柳瀬)・E-Value・バーテック・BOSCH(ボッシュ)・リニア・ビズ・極龍・高島産業・エスコ・オズボーン・TRUSCO・サンフレックス・RELIEF・クロダブラシ・高芝ギムネ製作所・三高・FBK(フタバ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スチール(8)
ステンレス(15)
ワイヤー(3)
鋼線(29)
ヒネリカップブラシ モノタロウヒネリカップブラシモノタロウ(156件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用材質鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500全高(mm)約45ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材スチール
剛腕カップブラシ E-Value剛腕カップブラシE-Value(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。材質(ワイヤー部)硬鋼線ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500研磨対象ステンレス材、鉄板
ステン剛腕カップブラシ E-Valueステン剛腕カップブラシE-Value(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。適合材ステンレス、鉄板など材質(ワイヤー部)ステンレスねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500
SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
バイソンひねりワイヤーカップブラシ クロダブラシバイソンひねりワイヤーカップブラシクロダブラシ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。外径(mm)65ねじ径M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000質量(g)265
ジスクカップワイヤー サンフレックスジスクカップワイヤーサンフレックス(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ヒネリブラシ 極龍ヒネリブラシ極龍(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)材質鋼線ねじ径(M×P)M10×P1.5線径(mm)0.5外径(Φmm)80質量(g)約340最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500直径×高さ(mm)約75×55
ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用 モノタロウヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用モノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り材質(ワイヤー部)鋼線外径(Φmm)75毛丈(mm)25線径(Φmm)0.5穴径(Φmm)16金具径(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500種別空気工具用カップブラシ
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
カップブラシ TN型 錦カップブラシ TN型(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヒネリ型線径(Φmm)0.50種別スチール ヒネリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
スーパーカップ SN型 錦スーパーカップ SN型
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
カップワイヤーブラシ75(S) 三高カップワイヤーブラシ75(S)三高
599税込659
1個
4日以内出荷
こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。
用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)250ねじ径M10×1.5毛材鋼材回転速度(min-1[r.p.m])12500外径(mm)75線径(mm)Φ0.5
鋼線ヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
スーパーカップ LN型 錦スーパーカップ LN型
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
スーパーカップ SH型 錦スーパーカップ SH型
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ハイパワーねじり線カップブラシ 高芝ギムネ製作所ハイパワーねじり線カップブラシ高芝ギムネ製作所
1,698税込1,868
1個
欠品中
ハイカーボンスチール撚り線(高張力の熱処理鋼線使用)!長寿命(メーカー従来品より2倍長持ち)!抜群の切削力と研掃力!完全なバランス!
用途溶接作業の前後処理に。塗装はがし、汚れ落とし、酸化スケールの除去、付着物の除去。ねじ径M10×1.5ワイヤー径(Φmm)0.5外径(mm)75タイプハイパワーねじり線アズワン品番64-9645-63
鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線カップブラシヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
鋼線ヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト)BOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に外径(Φmm)75材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
左右逆ノットカップブラシ LESSMANN左右逆ノットカップブラシLESSMANN
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)線径(mm)0.52018年トラスコ掲載ページ5 1362
ワン型ブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ SUS316L線FBK(フタバ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応
X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト)BOSCH(ボッシュ)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)75アズワン品番64-8358-93
強靭ヒネリブラシ ステン線 極龍強靭ヒネリブラシ ステン線極龍(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシです。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)ねじ径M10×P1.5外径(mm)80線径(mm)0.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×55
ハリケーンツイストカップブラシSW0.5 バーテックハリケーンツイストカップブラシSW0.5バーテック
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。
用途各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離ねじ径M10(P1.5)毛材ワイヤ鋼線外径(Φmm)70線径(mm)0.50適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用トラスコ品番334-9314質量(g)280最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500アズワン品番64-5182-33
鋼線ツイストカップブラシ 空気工具用 高島産業鋼線ツイストカップブラシ 空気工具用高島産業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離毛材硬鋼線 HSW線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
工業用精密ブラシ オズボーン工業用精密ブラシオズボーン
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。毛材ハイカーボンスチールねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(M×P)10×1.5
ヒネリカップブラシ リニア・ビズヒネリカップブラシリニア・ビズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
外径D(Φmm)65穴径(Φmm)M10(P1.5)毛丈(mm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500適合材金属
ヒネリカップブラシ 東安ヒネリカップブラシ東安
739税込813
1個
3日以内出荷
電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチール全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75
[カップ型]ツイストワイヤーブラシ エスコ[カップ型]ツイストワイヤーブラシエスコ
5,510税込6,061
1個(1セット)
翌日出荷
適合ツールエアグラインダーねじサイズ5/8”-11UNC線径(mm)0.5
X-LOCK ノットコニカルブラシ LESSMANNX-LOCK ノットコニカルブラシLESSMANN
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
X-LOCK取付機構のコニカルブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。届きにくい奥まった箇所での作業に適しています。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):11500トラスコ品番255-4559適合機種X-LOCKグラインダー材質高張度鋼線厚さ(mm)20毛材高張度鋼線外径(mm)115線径(mm)0.5
工業用カップブラシX-LOCK LESSMANN工業用カップブラシX-LOCKLESSMANN
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
X-LOCK取付機構のカップブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):11500適合機種X-LOCKグラインダー外径(mm)85線径(mm)0.5
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 バーテックノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用バーテック
7,698税込8,468
1個
当日出荷
HTハイカーボンスチールです。(高張力の熱処理鋼線使用)長寿命です。アメリカ国内規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。ブラシ専用のワイヤー素材を採用しています。
用途溶接作業の前後処理に。塗装ハガシ・汚れ落とし・赤サビ・酸化スケールの除去に。付着物の除去に。トラスコ品番202-0096材質/仕上スチールワイヤー質量(g)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.5外径(mm)70アズワン品番64-5182-88穴径(mm)15.8
カップブラシヒネリ ローズタイプ RELIEFカップブラシヒネリ ローズタイプRELIEF
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
花びらのように開いているので、広い面の研磨に最適! ブラシの腰が強く、重研磨が可能です。
線径(mm)0.5タイプヒネリローズタイプサイズ(mm)Φ75×M10
鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用 高島産業鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用高島産業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離毛材硬鋼線 HSW線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
ノットカップブラシ LESSMANNノットカップブラシLESSMANN
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)2018年トラスコ掲載ページ5 1362
鋼線ヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線ヒネリカップブラシヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレスヒネリカップブラシヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.5適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ