絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(2)
- ステンレス(1)
- ナイロン(3)
- 獣毛(1)
- 真鍮(1)
- 鋼線(1)
外径(Φmm)
- 20(9)
- 25(9)
線径(Φmm)
- 0.15(3)
- 0.2(1)
- 0.45(1)
- 0.55(2)
毛丈(mm)
- 10
- 0(1)
- 6(7)
- 7(1)
- 8(7)
- 13(2)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(41)
- 21(1)
- 22(8)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(64)
- 27(4)
- 30(23)
- 35(18)
- 38(16)
- 40(4)
ブランド
- 高島産業(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
ステンレス(1)
その他(2)
ナイロン(3)
獣毛(1)
真鍮(1)
鋼線(1)

セラミック砥粒 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥3,098税込¥3,4081個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛丈(mm)10毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,398税込¥2,6381本15日以内出荷化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛丈(mm)10毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ毛材 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥6,298税込¥6,9281本15日以内出荷ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.45毛丈(mm)10毛材ダイヤ毛材#400RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入りナイロン 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,498税込¥2,7481本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛丈(mm)10毛材砥粒入りナイロン TX-C#120RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付きミニカップブラシ真鍮
高島産業¥2,298税込¥2,5281本15日以内出荷毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,298税込¥2,5281本15日以内出荷毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
馬毛 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,598税込¥2,8581本15日以内出荷厳選された馬毛を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛丈(mm)10毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
パキン 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,398税込¥2,6381本15日以内出荷厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛丈(mm)10毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,198税込¥2,4181本15日以内出荷毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応