絞り込み
材質(ブラシ部)
  • 鋼線(1)
外径(Φmm)
  • 85(2)
ねじの呼び
  • M10(2)
線径(Φmm)
  • 0.25(2)
毛丈(mm)
  • 13
  • 0(1)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(9)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(41)
  • 21(1)
  • 22(8)
  • 23(3)
  • 24(1)
  • 25(64)
  • 27(4)
  • 30(23)
  • 35(18)
  • 38(16)
  • 40(4)
ブランド
  • アークランドサカモト(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
アークランドサカモト・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
鋼線(1)
  • ベベルワイヤーブラシ アークランドサカモト

    ベベルワイヤーブラシ

    アークランドサカモト
    619税込681
    1個
    当日出荷
    凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
    用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85毛丈(mm)13外径(Φmm)85ナット径M10×P1.5線径(mm)0.25
  • 鋼線メッキ線直線ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線直線ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    適合100mmグラインダーその他賠償保険付材質ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10金具径(mm)65

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ