絞り込み
材質(ブラシ部)
  • 鋼線(1)
外径(Φmm)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 85(12)
  • 100(4)
適合材
  • ステンレス(1)
  • (1)
ねじの呼び
  • M10(12)
線径(Φmm)
  • 0.03(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(5)
  • 0.3(5)
  • 0.7(1)
毛丈(mm)
  • 13
  • 6(20)
  • 9(10)
  • 10(15)
  • 12(17)
  • 12.5(12)
  • 16.5(16)
  • 18.5(18)
  • 20(50)
  • 22(12)
  • 23(9)
  • 25(84)
  • 30(45)
  • 31(10)
  • 35(21)
  • 37.5(11)
  • 38(24)
  • 50(14)
  • 62.5(12)
  • 75(9)
ブランド
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • 鳴門屋(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • オズボーン(1)
  • TRUSCO(1)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・ヤナセ(柳瀬)・鳴門屋・アークランドサカモト・オズボーン・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • ベベルワイヤーブラシ アークランドサカモト

    ベベルワイヤーブラシ

    アークランドサカモト
    619税込681
    1個
    当日出荷
    凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
    用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としナット径M10×P1.5外径(Φmm)85線径(mm)0.25毛丈(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85
  • 鋼線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • ステンレスベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ゴールドネオベベルブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドネオベベルブラシ

    鳴門屋
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
    用途金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。線径(Φmm)0.25
  • 真鍮ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    外径(Φmm)85毛丈(mm)13線径(Φmm)0.15その他賠償保険付適合100mmグラインダー種別電動工具用ベベルブラシねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)65
  • 鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線ベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)鋼線 Φ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロングリットベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロングリットベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。
    外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)62毛丈(mm)13線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用ブラシ リングロック オズボーン

    工業用ブラシ リングロック

    オズボーン
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
    用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6材質(軸)スチール毛材ワイヤ鋼線
  • 鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25適合材鉄、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンより線ネオベベルブラシ 鳴門屋

    ステンより線ネオベベルブラシ

    鳴門屋
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
    用途ステンレス・アルミダイキャスト製品のバリ取りに。
  • ブラシホイール(レーズ用) TRUSCO

    ブラシホイール(レーズ用)

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    弾力性に優れた豚毛を使用しています。テーパーネジ付のグラインダーで使用します。耐摩耗性に優れたブラシ。
    用途艶出し、クリーニング、彫金等に最適。穴径(Φmm)5~7最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600使用工具レーズモーター
  • 鋼線メッキ線直線ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線直線ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ねじ径(mm)10線径(Φmm)0.25その他賠償保険付適合100mmグラインダーねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(mm)65

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)