絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 44(1)
  • 68(1)
ねじの呼び
  • M10(1)
線径(Φmm)
  • 0.25(1)
毛丈(mm)
  • 18
  • 0(1)
  • 6(7)
  • 7(1)
  • 8(7)
  • 10(9)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 20(37)
  • 21(1)
  • 22(5)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(58)
  • 27(4)
  • 30(21)
  • 35(18)
  • 38(16)
  • 40(4)
ブランド
  • 高島産業(1)
高島産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
その他(1)
  • 毛丈調整式ケレンブラシ 電動工具用 高島産業

    毛丈調整式ケレンブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    3日以内出荷
    5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。 小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。 柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)M10毛丈(mm)18外径(Φmm)44・68毛材メッキ撚り線 BBR金具径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ