絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(2)
  • スチール(2)
  • ステンレス(6)
  • ナイロン(5)
  • 真鍮(5)
  • 銅線(2)
  • 鋼線(7)
外径(Φmm)
  • 40(8)
  • 50(8)
  • 55(12)
  • 65(6)
  • 75(24)
  • 85(1)
  • 100(3)
ねじの呼び
  • M10(22)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(6)
  • 木工(2)
  • 樹脂(1)
  • 鉄(13)
  • 銅・真鍮(4)
線径(Φmm)
  • 0.03(2)
  • 0.15(3)
  • 0.22(1)
  • 0.25(10)
  • 0.27(2)
  • 0.3(17)
  • 0.35(1)
  • 0.45(2)
  • 0.55(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(2)
  • 0.90(1)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 20
  • 0(1)
  • 6(7)
  • 7(1)
  • 8(7)
  • 10(9)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 22(4)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(58)
  • 27(4)
  • 30(21)
  • 35(18)
  • 38(16)
  • 40(4)
ブランド
  • 高島産業(12)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • アークランドサカモト(1)
  • オズボーン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 錦(1)
高島産業・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・ヤナセ(柳瀬)・アークランドサカモト・オズボーン・TRUSCO・錦
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(6)
その他(2)
ナイロン(5)
真鍮(5)
銅線(2)
鋼線(7)
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
  • カップブラシ オズボーン

    カップブラシ

    オズボーン(21件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
    質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)65砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
  • SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
  • 鋼線カップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線カップブラシ Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線メッキカップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキカップブラシ Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に
    材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.22ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄など材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
  • 真鍮カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    その他賠償保険付種別電動・空気工具グラインダー用材質真鍮波線ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.30ねじ径(mm)10砥石径(Φmm)100適合材真鍮、木材材質(ワイヤー部)真鍮波線
  • ユニロングリットカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロングリットカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
    線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質鋼
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質鋼線径(Φmm)0.25
  • ワイヤーカップブラシ 空気工具用 高島産業

    ワイヤーカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシワイヤー アークランドサカモト

    カップブラシワイヤー

    アークランドサカモト
    ¥679~税込¥747~
    1個
    翌々日出荷
  • 砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用 高島産業

    砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーカップブラシ 電動工具用 高島産業

    ワイヤーカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)銅線(SW)
  • SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質ステンレス
  • クイックステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイックステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
  • 砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用 高島産業

    砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    真鍮カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
    線径(Φmm)真鍮 Φ0.15適合材真鍮、銅、合金、木工最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線メッキ線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー用鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    23日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用 高島産業

    セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    15日以内出荷
    硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。
    用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック砥粒カップブラシ 空気工具用 高島産業

    セラミック砥粒カップブラシ 空気工具用

    高島産業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    15日以内出荷
    硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。
    用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • #60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。線径(Φmm)0.90材質(ブラシ部)6ナイロン適合材鉄鋼、非鉄金属
  • メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用 高島産業

    メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用

    高島産業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮カップブラシ 空気工具用 高島産業

    真鍮カップブラシ 空気工具用

    高島産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカップブラシ 空気工具用 高島産業

    ステンレスカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用 高島産業

    メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮カップブラシ 電動工具用 高島産業

    真鍮カップブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15ねじ径(mm)M10毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカップブラシ 電動工具用 高島産業

    ステンレスカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシEDタイプ ステンレスED ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシEDタイプ ステンレスED

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー用鋼線メッキカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線メッキカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    23日以内出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ