絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(1)
- 鋼線(1)
外径(Φmm)
- 75(1)
ねじの呼び
- M10(1)
線径(Φmm)
- 0.3(1)
毛丈(mm)
- 21
- 0(1)
- 6(7)
- 7(1)
- 8(7)
- 10(9)
- 13(2)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(37)
- 22(5)
- 23(2)
- 24(3)
- 25(58)
- 27(4)
- 30(21)
- 35(18)
- 38(16)
- 40(4)
ブランド
- サンフレックス(1)
サンフレックス
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(1)
鋼線(1)

ジスクカップワイヤー
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000