絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
線径(Φmm)
0.03・0.15・0.18・0.2・0.22・0.23・0.25・0.27・0.3・0.35・0.36・0.38・0.5・0.508・0.51・0.55・0.7・0.9・1.2・1.3・線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
0・13・15・18・20・21・22・23・25・27・30・35・38・40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
ヒネリカップブラシ モノタロウヒネリカップブラシモノタロウ(156件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用材質鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500全高(mm)約45ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材スチール
カップブラシ モノタロウカップブラシモノタロウ(16件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
剛腕カップブラシ E-Value剛腕カップブラシE-Value(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。材質(ワイヤー部)硬鋼線ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500研磨対象ステンレス材、鉄板
カップブラシ ステンレス モノタロウカップブラシ ステンレスモノタロウ(50件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
材質SUS304外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3質量(kg)0.183最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ワイヤー径(Φmm)0.3
電動工具用カップブラシ TRUSCO電動工具用カップブラシTRUSCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
カップブラシ ナイロン モノタロウカップブラシ ナイロンモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)95粒度60適合材ステンレス、アルミ等ねじ径M10×P1.5材質ナイロン(砥粒入り)最高回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612
真鍮カップブラシ モノタロウ真鍮カップブラシモノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。適合材真鍮、銅など材質真鍮波線ねじ径M10線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)75ねじ径(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール) エスコ75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール)エスコ(1件のレビュー)
845税込930
1個
当日出荷
材質スチール寸法(mm)外径:75、線径:0.35毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ鋼線サンフレックス(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質(ブラシ部)鋼線線径(Φmm)0.3仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
カップブラシ オズボーンカップブラシオズボーン(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.35質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)ねじ径(mm)10砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
ステン剛腕カップブラシ E-Valueステン剛腕カップブラシE-Value(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。適合材ステンレス、鉄板など材質(ワイヤー部)ステンレスねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
スラストブラシ アマガサスラストブラシアマガサ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブラシ部分が磨耗したら、カップの一部をカットして新しい毛先をだすことが可能。長持ちしてムダのない経済タイプ。
接続部のサイズM10仕様電動工具用ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
バイソンひねりワイヤーカップブラシ クロダブラシバイソンひねりワイヤーカップブラシクロダブラシ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。外径(mm)65ねじ径M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000質量(g)265
ジスクカップワイヤー サンフレックスジスクカップワイヤーサンフレックス(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線サンフレックス(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)真鍮線線径(Φmm)0.15軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ワイヤブラシ HiKOKI(ハイコーキ)ワイヤブラシHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
平面部の作業に最適です! 本体への取付が簡単なねじ式
タイプカップワイヤブラシ(ネジ式)より線
電動工具用カップブラシステンレス TRUSCO電動工具用カップブラシステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質SUS外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3トラスコ品番124-7638質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
75mm カップ型ワイヤーブラシ エスコ75mm カップ型ワイヤーブラシエスコ(3件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
当日出荷
用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線外径(Φmm)75ねじサイズM10×1.5毛丈(mm)25線径(Φmm)0.51エスコ品番EA809-22ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000
エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)22ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ミニカップブラシ SK11ミニカップブラシSK11
789税込868
1個
当日出荷
小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。小型でパワフル、高所での作業に便利です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5対応機種ディスクグラインダー材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ線径(mm)0.27
鋼線カップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)鋼線カップブラシ Eタイプヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.3ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
エアー工具用カップブラシ TRUSCOエアー工具用カップブラシTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。外径(Φmm)75質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
真鍮カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(ワイヤー部)真鍮波線ねじ径(mm)10線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別電動・空気工具グラインダー用材質真鍮波線ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100適合材真鍮、木材
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト) エスコ75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト)エスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA809YS-1
ヒネリブラシ 極龍ヒネリブラシ極龍(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)材質鋼線ねじ径(M×P)M10×P1.5線径(mm)0.5外径(Φmm)80質量(g)約340最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500直径×高さ(mm)約75×55
ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用 モノタロウヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用モノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り材質(ワイヤー部)鋼線外径(Φmm)75毛丈(mm)25線径(Φmm)0.5穴径(Φmm)16金具径(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500種別空気工具用カップブラシ
鋼線メッキカップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキカップブラシ Eタイプヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.22材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材鉄などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシリーズ プライムグリット 錦スーパーシリーズ プライムグリット(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
外径(Φmm)95ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸カップワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシステンレス線サンフレックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)ステンレス線線径(Φmm)0.3軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) TRUSCO電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。毛材砥粒入ナイロン線#80外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2砥粒#80適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10
ワイヤーブラシ カップ型 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシ カップ型PROXXON(プロクソン)
1,298税込1,428
1パック(2個)
当日出荷
用途鉄、非鉄金属のみがき、サビ落し適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール製ツイスト) エスコ85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール製ツイスト)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA809YS-3
MPグリッドブラシ 粒度#46 ミタチMPグリッドブラシ 粒度#46ミタチ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去に番手46トラスコ品番791-9191質量(g)156最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.9外径(Φmm)95毛材N-GRIT線
カップブラシ 錦カップブラシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー関連資料(0.99MB)
六角軸  ナイロンカップブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 ナイロンカップブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
MPグリッドブラシ 粒度#60 ミタチMPグリッドブラシ 粒度#60ミタチ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去に番手60トラスコ品番791-9166質量(g)156最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.3外径(Φmm)95毛材N-GRIT線

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ