カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
真鍮(1)
硬鋼線を真鍮メッキした線材です
研削力が高くワイヤーの折損率が低い
鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.22
材質鋼線真鍮メッキ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12300
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
適合材鉄など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。