カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
ナイロン(5)
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取り RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.55 毛材砥粒入りナイロン TX-C#120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
4,498 税込4,948
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.55 毛丈(mm)10 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1個
3,098 税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.55 毛丈(mm)10 毛材砥粒入りナイロン TX-C#120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取り RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

線径(Φmm)0.55 仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800 軸径(Φmm)6 長さ(mm)トリム:19 全長(mm)50 ブラシ幅(mm)8 ブラシ径(Φmm)80 最高使用速度(m/s)12000(rpm)
1箱(10個)
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります