カップブラシ :「塗装落とし」の検索結果

カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
ステンレス(1)
ナイロン(2)
ワイヤー(1)
鋼線(1)
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)95 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)22 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
外径D(Φmm)65 穴径(Φmm)M10(P1.5) 毛丈(mm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 適合材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)95 穴径(Φmm)16 毛丈(mm)22 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 適合材ステンレス、アルミなど
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります