絞り込み
外径(Φmm)
- 85(1)
ねじの呼び
- M10(1)
線径(Φmm)
- 0.03
- 0.15(5)
- 0.2(1)
- 0.22(2)
- 0.25(18)
- 0.27(6)
- 0.3(30)
- 0.35(6)
- 0.38(1)
- 0.4(1)
- 0.45(2)
- 0.5(12)
- 0.55(2)
- 0.7(1)
- 0.75(2)
- 1(2)
- 1.0(2)
- 1.25(2)
毛丈(mm)
- 13(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
「外径(Φmm)」から絞り込む
85(1)

鋼線ベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線 Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応