ベベルブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果

ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
85(1)
100(5)
115(3)
120(1)
125(1)
135(1)
150(1)
165(5)
180(3)
205(3)
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。 厚さ(mm)12 線径(Φmm)0.5 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 全長(mm)35 ねじピッチ1.5 ねじ径(M×P)10×1.5 適合材鉄鋼、非鉄金属など
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。 仕様賠償保険付 種別電動工具用ベベルブラシ 材質ステンレス線(SUS304) 適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。 仕様賠償保険付 種別電動工具用ベベルブラシ 材質鋼線(SW) 適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。 外径(Φmm)100 ねじ径M10(P1.5) ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 ねじ径(mm)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別空気工具用ベベルブラシ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)85 取付部M10ピッチ1.5 線径(mm)0.5 材質硬鋼線ヒネリ 形状ジスクべベル型 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

鉄鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。 材質鋼線(ワイヤー) 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)115 アズワン品番64-8358-95
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.50 仕様賠償保険付 種別電動工具用ベベルブラシ 材質鋼線(SW) 適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 外径(Φmm)100 線径(Φmm)0.5 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 ねじ径(mm)M10 毛材硬鋼線 HSW 金具径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
3,298 税込3,628
15日以内出荷

強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途溝部分の作業用、ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。 材質ステンレス線(ワイヤー) 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)115 アズワン品番64-8358-97
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 外径(Φmm)100 線径(Φmm)0.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材硬鋼線 HSW 金具径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
3,198 税込3,518
15日以内出荷

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります