商品豆知識
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
六角対辺(mm)6.35
全長(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)28
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。
材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
軸径(Φmm)6.35
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)鋼線
軸長(mm)33
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮線
筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
毛丈(mm)27
外径(Φmm)15
六角対辺(mm)6.35
全長(mm)78
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
外径(Φmm)50
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
全長(mm)75
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)30
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6.35
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)ステンレス線
軸長(mm)33
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。