軸付ブラシ :「ゴム 研磨」の検索結果

軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。 軸径(Φmm)6 適合材金型、ゴム、プラスチック等
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ
エコ商品
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取り。押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)1 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 軸付ホイール、軸付カップブラシ早見表(0.25MB)
1個
3,098 税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)11 径(Φmm)外板:60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)100 毛材硬鋼線 HSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
6,898 税込7,588
15日以内出荷