軸付ブラシ :「ゴム 研磨」の検索結果

軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。 軸径(Φmm)6 適合材金型、ゴム、プラスチック等
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ
エコ商品
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)25 高さ(mm)4 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-3888 全長(mm)43 質量(g)16 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
8,998 税込9,898
当日出荷

1袋(3本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)25 厚さ(mm)6 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0362 全長(mm)40 質量(g)28 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

外径(Φmm)25 毛丈(mm)10 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-2024 全長(mm)55 質量(g)29 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
4,498 税込4,948
当日出荷