研磨材 :「ゴム 研磨」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番852-6992
軸径(Φmm)6
粒度320
高さ(mm)25
質量(g)220
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)25
1袋(5本)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
軸径(Φmm)6
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度120
砥粒WA
トラスコ品番499-7662
質量(g)40
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度600
砥粒WA
トラスコ品番499-7841
質量(g)39
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トラスコ品番852-6963
軸径(Φmm)6
粒度320
高さ(mm)25
質量(g)239
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)25
1袋(5本)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
高さ(mm)25
粒度220
トラスコ品番852-6991
質量(g)220
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
高さ(mm)25
粒度400
トラスコ品番852-6964
質量(g)239
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
高さ(mm)25
粒度120
トラスコ品番852-6961
質量(g)239
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):10000
トラスコ品番852-6977
軸径(Φmm)6.0
幅(mm)25
粒度(#)120 WAハード
全長(mm)60.0
外径(mm)25
1袋(5本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様軸付
材質SW
タイプ一般金属用
適合材一般金属
トラスコ品番852-6962
軸径(Φmm)6
粒度220
高さ(mm)25
質量(g)239
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)25
1袋(5本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度220
砥粒WA
トラスコ品番499-7824
質量(g)39
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
トラスコ品番128-1798
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
粒度(#)180
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
砥粒セラミックWA
適合材金属
外径(mm)25
1袋(5本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度320
砥粒WA
トラスコ品番499-7832
質量(g)39
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度400
砥粒WA
トラスコ品番499-7697
質量(g)40
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
高さ(mm)25
粒度120
トラスコ品番852-6990
質量(g)220
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度320
砥粒WA
トラスコ品番499-7689
質量(g)40
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度220
砥粒WA
トラスコ品番499-7671
質量(g)40
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
砥石長(mm)25
関連資料(0.47MB)
金属微研削用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
砥石長(mm)25
関連資料(0.47MB)
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に
砥材WA(白色アルミナ)
結合剤R(ゴム)
適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
軸径(Φmm)1.8
色グリーン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒WA
SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度80
軸長(mm)35
SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー
軸径(Φmm)6
軸長(mm)35
粒度220
形状円筒型
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)6
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー
軸径(Φmm)6
軸長(mm)35
粒度120
形状円筒型
材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
トラスコ品番499-1087
軸径(Φmm)6
粒度80
高さ(mm)25
質量(g)187
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)25
1袋(5本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#120
直径(Φmm)25
質量(g)23.33
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~12200
アズワン品番64-7932-55
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
軸径(Φmm)6
硬さミディアム
トラスコ品番499-1109
軸径(Φmm)6
粒度220
高さ(mm)25
質量(g)187
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)25
1袋(5本)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
形状ホイール
穴径(Φmm)3
入数(枚)10
硬さミディアム
砥粒WA
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
高さ(mm)25
粒度320
トラスコ品番852-6998
質量(g)200
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ゴム砥石
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』
被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。
作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』
加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。
ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。
形状ストレート形 (A)
砥粒WA80 (赤)
適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。