軸付ブラシ :「ワイヤブラシ」の検索結果

軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
関連キーワード
208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。 材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 軸径(Φmm)6.35
1セット(3個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)28
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)鋼線 軸長(mm)33
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.15 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)真鍮線
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 毛丈(mm)27 外径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)78 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)鋼硬線 適合材鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。 材質特殊鋼
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 外径(Φmm)50 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)30
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6.35 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)ステンレス線 軸長(mm)33
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25 直径(Φmm)30 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.3 最大回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,580 税込1,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。 セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ 材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート 寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25 質量(g)410 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 軸(mm)六角軸6.35 アズワン品番64-3243-42 線径(mm)0.3
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

植付(mm)50 全長(mm)102 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質鋼線 軸長(mm)45 線径(Φmm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)ステンレス線 0.3mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックスワイヤーブラシ
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)6
1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)真鍮線 0.15mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。 材質真鍮 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 直径(Φmm)約15 対応機種電気ドリル、インパクトドライバー 適合材
1本
659 税込725
当日出荷

毛丈(mm)30 直径(Φmm)15 仕様六角軸(対辺6.35mm) 形状筆型 軸長(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)24
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質真鍮 形状ホイール型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄のサビ落とし・塗装はがしなどに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 直径(Φmm)約15 対応機種電気ドリル、インパクトドライバー 適合材
1本
489 税込538
当日出荷

凹凸の激しい面や溝の底などの仕上げに最適です。
適合機種100mmディスクグラインダ、サンダ全機種 外径(Φmm)85 ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
シャフト径(Φmm)2.35 仕様アーバーシャフト付き 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304 線径(mm)0.1
1パック(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材真鍮
1パック(10本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304
1パック(10本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
700 税込770
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップ型ツイストタイプです。
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材真鍮
1パック(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール 軸径(Φmm)2.34
1パック(10本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
幅(mm)1.5 軸長(mm)43 毛材SUS304
1パック(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-15 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
815 税込897
当日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-6 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール
1パック(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツイストタイプワイヤーです。
用途ディスクグラインダー125Φ~150Φ用。 仕様125,150mmΦ用・M14
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール 線径(mm)0.1
1パック(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツイストタイプワイヤーです。
用途ディスクグラインダー180Φ用。 仕様180mmΦ用・M14
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシホウキ型
ミニルーター用の先端ビットです。ホウキ型ワイヤーブラシです。
用途鉄・非鉄金属のみがき、サビ落とし。
1セット(2本)
1,098 税込1,208
当日出荷

高さ(mm)8 直径(Φmm)6 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AH-11 材質ステンレス タイプエンド型 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
仕様六角軸(対辺6.35mm)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)