軸付ブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
用途金属などの研磨、磨き、サビ落とし
セット内容専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個
適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
材質ナイロンブラシ120/240番
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ径(Φmm)50×10
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
外径(Φmm)65
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.28
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)真鍮線
粒度220
金具径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。
トラスコ品番128-3117
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
毛丈(mm)4
外径(Φmm)20
毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

クリーニングブラシ セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
外径(Φmm)65
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.28
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)鋼線
金具径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
外径(Φmm)65
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.28
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)鋼線メッキ線
粒度220
金具径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
外径(Φmm)65
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.28
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)ステンレス線
粒度220
金具径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。
初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。
高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。
アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・アルミ・チタン等
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥689
税込¥758
4日以内出荷
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入ください。ブラシ本体に専用シャンクを取付けて使用します。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式
モノタロウ
¥229
税込¥252
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。
毛丈(mm)30
筒径(Φmm)15
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
適合材鋼板
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。
弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。
飛散が少なく安全性も抜群。
ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。
木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。
粒度180
軸径(Φmm)6
適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど
線径(Φmm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)15
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
軸長(mm)20
線径(Φmm)0.25
適合材鋼板
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)綱線メッキ線
適合材鋼板など
金具径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥769
税込¥846
5日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。)
アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.25
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。
高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。(TT166は線径が細いソフトタイプです。)
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・アルミ・チタン等
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.15
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。
高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・アルミ・チタン等
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
6日以内出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。