軸付ブラシ :「精密ブラシ」の検索結果
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
商品豆知識
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
軸径(Φmm)3
タイプSUSΦ0.1
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
タイプ黒毛
RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛を使っていますので、静電気の発生が少ないです。
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ黒毛
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ白毛ソフト
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
粒度#180
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ砥粒入りユニロンΦ0.45
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
粒度#180
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
粒度#400
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプダイヤユニロンΦ0.25
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
粒度#400
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
タイプダイヤユニロンΦ0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。