軸付ブラシ :「精密ブラシ」の検索結果
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
商品豆知識
寸法A(mm)14
寸法B(mm)8
寸法C(mm)3
寸法D(mm)36
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
タイプ白毛ソフト
軸長(mm)36
毛丈(mm)8
ブラシ直径(Φmm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
軸径(Φmm)3
タイプSUSΦ0.1
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)36
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
タイプSUSΦ0.1
軸長(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)36
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ黒毛
軸長(mm)36
材質(毛)馬
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
タイプ黒毛
RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛を使っていますので、静電気の発生が少ないです。
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ黒毛
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ白毛ソフト
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)36
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ白毛ソフト
軸長(mm)36
材質(毛)羊
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
粒度#180
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ砥粒入りユニロンΦ0.45
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
粒度#180
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
粒度#400
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプダイヤユニロンΦ0.25
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
粒度#400
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
タイプダイヤユニロンΦ0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
毛丈(mm)15
材質(線材)セラミック
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
毛丈(mm)8
材質(線材)セラミック
外径(Φmm)14
毛丈(mm)7
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途ミニチュア精密研磨用ブラシ(チャック用)
MINIATURE PRECISION GRIND'S BRUSH
<用途>
各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
毛丈(mm)10
筒径(Φmm)6
軸径(Φmm)3
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.15
適合材各種金属
筒長(mm)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。