絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(4)
- 6(11)
- 6.35(2)
粒度・番手
- 24(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 60(9)
- 80(15)
- 100(6)
- 120(14)
- 150(10)
- 180(7)
- 240(11)
- 320(12)
- 400(6)
- 600(3)
- その他(1)
適合材
- アルミ(4)
- コンクリート(1)
- ステンレス(6)
- 木工(4)
- 樹脂(2)
- 石材(2)
- 貴金属(1)
- 鉄(5)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- ミニター(61)
- イチグチ(24)
- 3M(スリーエム)(18)
- ムラコ(16)
- エスコ(11)
- リューター(日本精密機械工作)(10)
- サンフレックス(8)
- ノートン(サンゴバン)(5)
- TRUSCO(4)
- 東京オートマック(4)
- EARTH MAN(3)
- NSK(ナカニシ)(3)
- AC[研磨材](3)
- PFERD 馬印(2)
- H&H(1)
- オフィスマイン(1)
- 3M(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(4)
6(11)
6.35(2)

インパクト用ベタディスク シールはがし用
ヤナセ(柳瀬)(9件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!用途各種シールはがし寸法(mm)50×6.35アズワン品番64-9621-01RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ベタディスク 金属・木工用
ヤナセ(柳瀬)¥629税込¥6921個当日出荷平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!用途金属・木工研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ベタディスク 仕上げ用
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!用途鏡面仕上げ粒度-寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ベタディスク サビ・塗装用
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!用途サビ取り・塗装剥がし研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸)
ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。六角対辺(mm)6.35
インパクト用ベタディスク コンクリート用
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!用途コンクリート・石材研磨粒度#24寸法(mm)50×6.35適合材コンクリート・石材RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ベタディスク 一砕合砕
ヤナセ(柳瀬)¥679税込¥7471個当日出荷平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!用途石材・木材・金属研磨粒度#36寸法(mm)50×6.35適合材石材・木材・金属アズワン品番64-9620-99RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用
ヤナセ(柳瀬)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から5日以内出荷軸が短く安定した作業が可能です。 ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフトで作業可能です。 サビ・塗装はがしにおいては従来の商品より1.5倍速く作業出来ます。用途頑固なサビ・塗装が楽に剥がすRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用きのこユニロン(六角軸)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から23日以内出荷きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジロール
ヤナセ(柳瀬)¥659税込¥7251個翌々日出荷から5日以内出荷金属細部の研磨に最適です。鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。用途研磨作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)16×35×6適合材鉄・ステンレス・木工・樹脂
キャップバンド(先丸型)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個)当日出荷から79日以内出荷先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
FFホイール
ヤナセ(柳瀬)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5個)5日以内出荷フェルトシートを小さく切り、フラップ状に加工し目詰まりや焼けを少なくしました 。研磨剤を付けてご使用ください。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジロール テーパー
ヤナセ(柳瀬)¥589税込¥6481個4日以内出荷から7日以内出荷ペーパーが軸に巻きつけてあり、自生作用に優れ、常に新しい面での研磨ができます。R面や曲面のあるワークにも自然に馴染みます。用途細部の研磨やバリ取り、面取り。軸径(Φmm)3幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)10
キャップバンド&ドラムセット
ヤナセ(柳瀬)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。ドラムに適度な弾力があり、加工物に馴染みます。用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度60120砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)10適合材金属・木工・プラスチック等
軸無しカートリッジロール
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷から41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。低コストで経済的です。右回転でご使用ください。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥22,980税込¥25,2781個欠品中ストレート80コーン用標準ホルダーです。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)90最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
クッションコーン&ホルダーS
ヤナセ(柳瀬)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ホルダーがスポンジで弾性があるため、ワークによく馴染みます。平面や曲面の研磨、バリ取りに適しています。用途金属の荒削り~中仕上げ。粒度A150,Z80砥材A,Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
クッションコーン替ペーパー
ヤナセ(柳瀬)¥829~税込¥912~1個4日以内出荷から15日以内出荷替えペーパーです。アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。用途金属の荒削り~中仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
軸付ガターホイール
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5個)34日以内出荷三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
トンボ
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5個)23日以内出荷から72日以内出荷パイプの内面研磨。パイプの内径より、5~10mm位大きい径の物をご使用ください。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
すんなりホイール
ヤナセ(柳瀬)¥4,398税込¥4,8381箱(20個)29日以内出荷20枚で約5個分です。凹面の3面が一度にスッキリ研磨できます。セットする研磨ホイールの枚数により、幅を変えられます。スリットホイールとは違い端面も研磨できます。軸径(Φmm)6穴径(Φmm)6外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコーンホルダー
ヤナセ(柳瀬)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷から41日以内出荷軟質ゴムの弾性により、ソフトなアタリが得られます。美しい仕上がりが得られ、面ダレがありません。RoHS指令(10物質対応)対応