フェルトバフ アドバンス エクストラハード

フェルトバフ アドバンス エクストラハード - Minimoフェルトバフ アドバンス エクストラハード - Minimo

今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。
従来のハードタイプをより硬くしたバフです。
耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。

材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
軸長(mm)
35
硬さ
エクストラハード
内容量
1パック(10本)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04693478GA2304-7XH709-58581550300008
¥6,030
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
04696260GA2303-7XH709-58511550250006
¥5,880
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
04697739GA2306-7XH709-433220553000010
¥7,290
¥6,598
¥7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする