フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
カッティング砥石 ガラス補強材入りミニター¥4,598~税込¥5,058~特価
1セット(10個)
当日出荷
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅穴径(Φmm)1.8
ホイールフェルトバフリューター(日本精密機械工作)¥1,698~税込¥1,868~
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに穴径(Φmm)1.8材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ソフト材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#600 Φ25ミニター翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度600トラスコ品番852-7014質量(g)121対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#320 Φ25ミニター翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度320トラスコ品番852-7013質量(g)128対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#220 Φ25ミニター翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度220トラスコ品番852-7012質量(g)121対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#120 Φ25ミニター翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度120トラスコ品番852-7011質量(g)115対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ユニポリッシュ ハード#600 Φ25ミニター翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度600トラスコ品番852-7030質量(g)126対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ユニポリッシュ ハード#320 Φ25ミニター翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度320トラスコ品番852-7029質量(g)134対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ユニポリッシュ ハード#220 Φ25ミニター翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度220トラスコ品番852-7028質量(g)131対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ユニポリッシュ ハード#120 Φ25ミニター翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度120トラスコ品番852-7027質量(g)121対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ デライトサンダー 積層#600 Φ25ミニター予約販売
軸径(Φmm)3外径(Φmm)25高さ(mm)12粒度600トラスコ品番853-0129質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ デライトサンダー 積層#400 Φ25ミニター当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)25高さ(mm)12粒度400トラスコ品番853-0128質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ デライトサンダー 積層#240 Φ25ミニター翌々日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)25高さ(mm)12粒度240トラスコ品番853-0127質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ デライトサンダー 積層#120 Φ25ミニター3日以内出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)25高さ(mm)12粒度120トラスコ品番853-0126質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ デライトサンダー 積層#1000 Φ25ミニター3日以内出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)25高さ(mm)12粒度1000トラスコ品番853-0130質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ フェルトホイール Φ25 10入ミニター¥4,198~税込¥4,618~
1パック(10個)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研磨ラバーバフサンフレックス当日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3直径(Φmm)25mm長さ(mm)3材質ウレタン形状ホイール型粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])28000