絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(8)
  • イチグチ(1)
  • ミニター(1)
外径(Φmm)
  • 13.5(1)
  • 125(2)
  • 150(8)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 12.7(8)
  • 15.88(2)
  • 19.05(2)
  • 25.4(2)
粒度・番手
  • 120
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 60(4)
  • 100(4)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 180(5)
  • 200(4)
  • 240(2)
  • 300(1)
  • 320(2)
  • 400(3)
  • 600(2)
  • 800(3)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
刃厚(mm)
  • 2.5(1)
  • 10(4)
  • 13(2)
  • 16(8)
  • 19(2)
  • 25(2)
2.5・10・13・16・19・25
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
13.5(1)
125(2)
150(8)
200(2)
250(2)
300(2)
研磨屋さんシリーズガラス用 イチグチ研磨屋さんシリーズガラス用イチグチ(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、チッピングを軽減します。
用途ガラスのコバ磨き・面取り。仕様ガラス用材質シリコンカーバイト粒度120直径×穴径(Φmm)100×15
ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120ミニター
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
両頭くん ストレート型(DIA) 岡崎精工両頭くん ストレート型(DIA)岡崎精工
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
粒度120砥粒層の幅W(mm)2
両頭くん ストレート型(CBN) 岡崎精工両頭くん ストレート型(CBN)岡崎精工
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
粒度120砥粒層の幅W(mm)2
両頭くん コの字型(DIA) 岡崎精工両頭くん コの字型(DIA)岡崎精工
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)2砥粒層の厚さX(mm)10
両頭くん コの字型(CBN) 岡崎精工両頭くん コの字型(CBN)岡崎精工
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)2砥粒層の厚さX(mm)10
両頭くん Vフェイス型(DIA) 岡崎精工両頭くん Vフェイス型(DIA)岡崎精工
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
外径(mm)150厚さ(mm)16穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)16砥粒層の厚さX(mm)3.5
両頭くん Vフェイス型(CBN) 岡崎精工両頭くん Vフェイス型(CBN)岡崎精工
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
外径(mm)150厚さ(mm)16穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)16砥粒層の厚さX(mm)3.5
両頭くん L字型(DIA) 岡崎精工両頭くん L字型(DIA)岡崎精工
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)10砥粒層の厚さX(mm)2
両頭くん L字型(CBN) 岡崎精工両頭くん L字型(CBN)岡崎精工
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)10砥粒層の厚さX(mm)2

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール