絞り込み
外径(Φmm)
  • 13.5(1)
  • 150(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(1)
  • 鉄(1)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 12.7(1)
刃厚(mm)
  • 2.5(1)
  • 16(1)
粒度・番手
  • 120
  • 30(2)
  • 40(4)
  • 60(3)
  • 80(2)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 240(2)
  • 320(2)
  • 400(3)
  • 600(1)
  • 800(3)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
  • その他(1)
ブランド
  • イチグチ(1)
  • ミニター(1)
  • 岡崎精工(1)
イチグチ・ミニター・岡崎精工
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
13.5(1)
150(1)
  • 研磨屋さんシリーズガラス用 イチグチ

    研磨屋さんシリーズガラス用

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、チッピングを軽減します。
    用途ガラスのコバ磨き・面取り。仕様ガラス用材質シリコンカーバイト粒度120直径×穴径(Φmm)100×15
  • 両頭くん ストレート型(DIA) 岡崎精工

    両頭くん ストレート型(DIA)

    岡崎精工
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    粒度120砥粒層の幅W(mm)2
  • ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120

    ミニター
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅

『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール