絞り込み
外径(Φmm)
- 13.5(1)
- 150(1)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- ステンレス(1)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 1.8(1)
- 12.7(1)
刃厚(mm)
- 2.5(1)
- 16(1)
粒度・番手
- 120
- 30(2)
- 40(4)
- 60(3)
- 80(2)
- 100(2)
- 140(2)
- 150(3)
- 180(2)
- 200(3)
- 400(1)
- 800(1)
- 1500(1)
- 3000(1)
- その他(1)
ブランド
- イチグチ(1)
- ミニター(1)
- 岡崎精工(1)
イチグチ・ミニター・岡崎精工
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
13.5(1)
150(1)

研磨屋さんシリーズガラス用
イチグチ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、チッピングを軽減します。用途ガラスのコバ磨き・面取り。仕様ガラス用材質シリコンカーバイト粒度120直径×穴径(Φmm)100×15
ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120
ミニター¥5,698税込¥6,2681本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅