絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ(2)
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 125(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
  • サイディング(1)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 22(1)
粒度・番手
  • 30
  • 40(2)
  • 60(3)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 120(10)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 180(5)
  • 200(4)
  • 240(2)
  • 320(2)
  • 400(3)
  • 600(1)
  • 800(3)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(2)
125(1)
ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)ミヤナガ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
ハイパーダイヤディスク(平面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(平面タイプ)ミヤナガ
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
全広範囲の作業に最適。 外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。 目詰りしにくい。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。 弾性塗膜剥がしに。 リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。 塩ビ管、タイル、瓦の切断に。 コンクリートひび割れ部補修前処理に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15取付穴径(Φmm)15粒度#30仕様乾式適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール