絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
- 125(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
- サイディング(1)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 15(2)
- 22(1)
粒度・番手
- 30
- 40(4)
- 60(3)
- 80(2)
- 100(2)
- 120(3)
- 150(3)
- 180(2)
- 200(2)
- 400(1)
- 800(1)
- 1500(1)
- 3000(1)
ブランド
- ミヤナガ(2)
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
125(1)

ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル粒度#30適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
ハイパーダイヤディスク(平面タイプ)
ミヤナガ¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷全広範囲の作業に最適。 外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。 目詰りしにくい。用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。 弾性塗膜剥がしに。 リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。 塩ビ管、タイル、瓦の切断に。 コンクリートひび割れ部補修前処理に。仕様乾式粒度#30穴径(Φmm)15外径(Φmm)100取付穴径(Φmm)15適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー