ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。 幅広い材料の切断が1枚でできます。 砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業 外径(Φmm)76 刃厚(mm)1 適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等 取付穴径(Φmm)10 最高使用周速度(m/s)80
1枚
1,688 税込1,857
当日出荷

全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。 粒度#30 仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電着ダイヤモンドホイール
独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。 穴径(Φmm)20 仕様乾式 チップ幅(mm)- 適合被削材種各種樹脂素材
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105 刃厚(mm)1.2 内径(mm)20 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種塩ビ管 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20 適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
1枚
49,980 税込54,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。 幅広い材料の切断が1枚でできます。 砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等 取付穴径(Φmm)22.23
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

ゴム製基材が被削材にフィット
用途金型、陶器の修正など 寸法(Φmm)36 ねじの呼び寸法M10 適合被削材種金型、陶器 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷

湾曲ヘッドが可動式で被削材にフィット
用途金型、陶器、タイル、石材の修正など 寸法(Φmm)70 ねじの呼び寸法M10 適合被削材種金型、陶器、タイル、石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
翌々日出荷

適合被削材種薄板・プラスチック
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります