「適合材」から絞り込む
ダイヤモンドカッターHiKOKI(ハイコーキ)当日出荷
波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。
用途コンクリート切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番377-9106適合本体G10SH5、G10ST等タイプ波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリートチップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンドカッタHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
切断対象コンクリート、石材タイプオフセット(コンクリート・石材用)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.4
ダイヤモンドカッタHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
外径(Φmm)105穴径(Φmm)20トラスコ品番767-7596適合本体G10SH5、G10ST等タイプS1カッター(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8砥粒層の厚さX(mm)1.5
ダイヤカッターHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
外径(Φmm)85穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)10付属カラー(mm)Φ15