絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三京ダイヤモンド工業(94)
  • ツボ万(81)
  • コバルテック(66)
  • マキタ(57)
  • 呉英製作所(45)
  • アイウッド(41)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
  • エスコ(36)
  • REX(レッキス工業)(34)
  • TENRYU(天龍製鋸)(20)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(20)
  • モトユキ(18)
  • 理研ダイヤモンド工業(17)
  • タケカワダイヤツール(17)
  • ダイヤテック(DIATECH)(17)
  • サンピース(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • EFFORT(エホート)(15)
  • 旭ダイヤモンド工業(14)
適合材
  • ALC(5)
  • コンクリート(9)
  • スレート(4)
  • タイル(5)
  • ブロック(6)
  • モルタル(7)
  • レンガ(9)
  • (1)
  • 石材(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速モノタロウ(130件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 高速モノタロウ(61件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 5枚パックモノタロウ(33件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)約2仕様乾式(ドライタイプ)付属品Φ15mmリングタイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)約7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用 モノタロウダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用モノタロウ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用仕様乾湿両用穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)20/22/25.4適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなどダイヤ層厚さ(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)チップ高さ(mm)12ダイヤ層長さ(mm)40
ダイヤモンドカッター 薄型 5枚 モノタロウダイヤモンドカッター 薄型 5枚モノタロウ(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
当日出荷
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4仕様乾式付属品Φ15mmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パック モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 5枚パックモノタロウ(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)約2仕様乾湿両用付属品Φ15mmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)約7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンド溝入カッター U型 モノタロウダイヤモンド溝入カッター U型モノタロウ(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様U溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドコーナーカッター モノタロウダイヤモンドコーナーカッターモノタロウ(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に適合材コンクリート、ブロック、レンガなど外径(Φmm)105刃厚(mm)2仕様乾湿両用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300ねじの呼び寸法M10チップ幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンド溝入カッター V型 モノタロウダイヤモンド溝入カッター V型モノタロウ(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。 V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様V溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター