ダイヤモンドカッター :「切断機」の検索結果

ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レヂトンEPカッター
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機 粒度#50
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業スパッと
大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断 仕様乾式 適合材大理石・FRP チップ幅(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味抜群!
用途コンクリート・ブロック・モルタルの切断に! 仕様乾式 適合材コンクリート・ブロック・モルタル
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業塩ビカットネジ込み一発
エコ商品
塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付 切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途塩ビパイプ切断用 外径(Φmm)100 刃厚(mm)0.8 穴径(Φmm)M10 仕様乾式 トラスコ品番301-6137 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材塩ビパイプ RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)15
1枚
4,398 税込4,838
8日以内出荷

驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 仕上がりを重視したリム型タイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ 刃厚(mm)2 適合材ブロック、モルタル、赤レンガ チップ幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。 切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。切れ味を重視したセグメントタイプ。フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
用途石材切断
1枚
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LS1-4 S1カッター 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業S1カッター
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm 切断速度業界最高レベル 薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用 新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ! ターボチップ採用 補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.5 穴径(Φmm)20.0 仕様乾式 トラスコ品番382-4381 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦 チップ幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

三京ダイヤモンド工業ブロック名人
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用 仕様乾式 適合材ブロック、モルタル、赤レンガ チップ幅(mm)6 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッターの世界標準品。 作業性・耐久性をさらに極めた逸品。 「高性能」を求めるお客様に。 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。 大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。 直進切りの高性能を追求!
用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
1枚
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断 ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 仕様湿式 適合機種コンクリートカッター 適合材アスファルト・コンクリート ダイヤ層幅(mm)6
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用コンクリートカッター機によるアスファルト、コンクリート兼用切断が可能。 切れ味、耐久力ともに抜群のパフォーマンス。
用途コンクリート、アスファルト兼用 穴径H(Φmm)27 適合材コンクリート、アスファルト チップ厚さ(mm)3.2 主な適合機械コンクリートカッター チップ高さX(mm)(実寸)6 回転速度最高:70(m/s)
1枚
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断 ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 適合材アスファルト・コンクリート ダイヤ層幅(mm)6
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人
エコ商品
舗装道路面の切断専用ブレードにお使いください。 レーザー接合タイプです。
用途コンクリート舗装、アスファルト舗装 適合材コンクリート、アスファルト 穴径(Φmm)27 セット内容取扱説明書 材質工具鋼 タイプ湿式 使用工具道路切断専用機 付属リング穴径(Φmm)なし RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
1枚
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断』には他にこんなカテゴリがあります