絞り込み
ブランド
  • アウトラン
  • TKX(21)
  • PRESI(20)
  • アキュラ(17)
  • ヤナセ(柳瀬)(13)
  • H&H(11)
  • ミニター(11)
  • ミリオン・ジオサービス(11)
  • SK11(10)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • 日本磨料工業(8)
  • コスモステクノ(7)
  • BISO(7)
  • TRUSCO(6)
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(6)
  • ハインズワーク(6)
  • エスコ(5)
  • 冨士トンボ礦業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
  • 酸化セリウム・パウダータイプ アウトラン

    酸化セリウム・パウダータイプ

    アウトラン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
    用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5) 仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
  • 酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm) アウトラン

    酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm)

    アウトラン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。
    用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。粒径(μm)4.25
  • 軸付き酸化セリウムゴム砥石 一次研磨用 アウトラン

    軸付き酸化セリウムゴム砥石 一次研磨用

    アウトラン
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷
    酸化セリウムとゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
    仕様配合セリウム:#3000相当軸径(Φmm)3全長(mm)50高さ(mm)砥石:20砥粒酸化セリウム許容回転数(min-1[r.p.m])10000砥石寸法(Φmm)外径10推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 軸付き酸化セリウムゴム砥石 仕上研磨用 アウトラン

    軸付き酸化セリウムゴム砥石 仕上研磨用

    アウトラン
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷
    酸化セリウム研磨材とゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
    仕様配合セリウム研磨材:#8000相当軸径(Φmm)3全長(mm)50高さ(mm)砥石:20砥粒酸化セリウム研磨材許容回転数(min-1[r.p.m])10000砥石寸法(Φmm)外径10推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 アウトラン

    『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』

    アウトラン
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水を掛けるだけで含浸された砥粒が溶け出し、セリウムによる化学的研磨と物理的研磨を効果的に行えます。 表面だけではなくパッドの奥まで研磨材がしっかり含浸されているので、長時間安定してご使用頂けます。
    仕様(許容回転数[r.p.m])4300/(推奨回転数[r.p.m])900~1800厚さ(mm)10取付方式ベルクロ・面ファスナー外径(Φmm)75
  • 酸化セリウム研磨材・スラリータイプ アウトラン

    酸化セリウム研磨材・スラリータイプ

    アウトラン
    4,998税込5,498
    1本(500g)
    6日以内出荷
    液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。容器は使いやすいノズル付き。
    用途自動車ガラスワイパー傷除去、ショーウインドウや温浴施設のガラス微細傷除去、清掃などガラス系素材の一次研磨。石材・ステンレス研磨。内容量(g)500濃度(%)(セリウム)15
  • 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン

    酸化セリウム・スラリータイプ(液状)

    アウトラン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(500g)
    9日以内出荷
    液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。 凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。 容器は使いやすいノズル付き。
  • 水性多結晶ダイヤモンドスラリー『Diamond Push』 アウトラン

    水性多結晶ダイヤモンドスラリー『Diamond Push』

    アウトラン
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    長期間砥粒が凝集沈殿しない高分散タイプ。 偏りのない良好な研磨面が得られます。粒径が大きく且つ集中度(濃度)が非常に高いため、研磨力が強く作業効率もアップします。多結晶ダイヤは、切れ刃の数と”しなやかさ”を兼ね備えたハイブリット構造。ワンプッシュで必要な箇所に無駄なく噴霧出来るスプレータイプ。仕上り面が良く且つ長寿命です。研磨面に傷が発生しにくい水性タイプ。ご使用後は水で洗い流すか拭き取るだけで作業完了です。高分散だから出来るワンプッシュボトル。磨きたいところにしっかり届き無駄がありません。
    用途ガラス基板、セラミックスなどの硬質材料の一般ラッピング・金属部品、金型などの研磨修正、光沢出し・自動車、トラック、船舶などのガラスについた微細傷除去・温浴施設、プールなどのガラスや鏡などの傷取り 、頑固なウロコ除去・セラミックスの表面研磨、石材などの傷消し、表面仕上げなど。質量(g)50種類多結晶集中度EH(エクストラハード・市販品の2倍~5倍)性状スラリー(水分散タイプ)

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト