研磨粒・砂・ペースト :「ガラスうろこ取りクリーナー」の検索結果

研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合材」から絞り込む
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。 高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。 曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。 乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性) 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に 高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で) ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに 適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材 タイプ精密タイプ 効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2 施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
1本(400mL)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化セリウム研磨剤 モノタロウ 動画あり
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm)106×60×29 成分酸化セリウム 適合材ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

本品は強力洗剤や化学薬品などを使っても取れないと諦めていたガラスの頑固なシリカ(鱗状皮膜)をガラスに傷をつけることなく、簡単に除去することができます。 本品と水だけを使う作業で危険な薬剤を一切使わず分解除去できるため、ガラス・人体・環境、すべてに安全無公害製品です。 サンダーに装着して簡易作業も可能です。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途温泉施設のガラス・鏡に。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。 部分的な水垢除去作業に。 適合材ガラス・鏡 仕様軟質ガラス用 寸法(横×縦×厚さ)(mm)44×100×31 施工面積(m2)約20
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります