カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 研磨材料
          • 研磨粒・砂・ペースト
さらに商品を絞り込む

研磨粒・砂・ペースト :「研磨液体」の検索結果

研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アキュプレップ アキュラアキュプレップアキュラ
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
顕微鏡観察試料 の 最終仕上げ用液体研磨剤 です。超高純度な アルミナサスペンショ です。半導体製造にも使用される純度の高い 研磨剤 です。濃厚な液ですので、水で 5倍 に薄めて使用しても充分な 研磨力 を保ちます。アルカリ性 の 研磨剤 ですので、金属材料、電子部品などに ダイヤモンド研磨剤 がつけた 条痕 を除去します。砥粒サイズ : 0.05μm容量 : 0.47L研磨バフ は インペリアル をお勧めします。
容量(L)0.47粒径(μm)砥粒:0.05
研磨屋の磨き粉プチシリーズ キッチン用2種セット ハインズワーク研磨屋の磨き粉プチシリーズ キッチン用2種セットハインズワーク
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
最新版 キッチン用として2種セット品です。モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに内容量(g)各20
ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ秋山産業
3,798税込4,178
1本(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)アクリル樹脂やナイロン樹脂等の樹脂加工物の表面処理から、金属研磨全般にも対応するマルチユースタイプ。
仕様投入量:水1Lに対して10~30mL形状液体pH9PRTR法非該当
ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ秋山産業
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)金属研磨全般に使える、環境に配慮したエコタイプ。
仕様●pH(l):8.7●投入量:水1Lに対して10~30mL形状液体PRTR法非該当
液体研磨材 刃物仕上用 SK11液体研磨材 刃物仕上用SK11
679税込747
1本
翌々日出荷
包丁などの刃物表面の光沢・ツヤだしなどの最終作業に最適です。ステンレスなどの金属製品や、メッキ面にも使用できます。
用途刃物を研いだ後の、磨き・ツヤだし・最終仕上げ。粒度8000相当主成分酸化クロム、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水適合材刃物容量(cc)50
液体研磨材 刃物汚れ落し用 SK11液体研磨材 刃物汚れ落し用SK11
679税込747
1本
翌々日出荷
包丁などの刃物表面に付着した、軽度の汚れやサビ落し作業に最適です。その他、金属製品の汚れ落しにも使用できます。
用途刃物の軽度な汚れ・サビ落し。粒度320相当主成分二酸化ケイ素、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水適合材刃物容量(cc)50
液体研磨剤 鏡・ガラス用 SK11液体研磨剤 鏡・ガラス用SK11(1件のレビュー)
989税込1,088
1個(50mL)
当日出荷
酸化セリウムを配合し、鏡の汚れやガラスの小傷を薄く目立たなくします。鏡に付着した水垢などの汚れを落とします。ガラス製品の小傷を薄く目立たなくします。研磨剤をウエスなどに付着させ、汚れや傷が目立たなくなるまでこすります。
用途鏡の水垢落し、ガラスの小傷落し。仕様水溶性成分酸化セリウム、水、活性剤、増粘剤内容量(mL)50適合材
研磨屋の磨き粉 100g入り業務用 ハインズワーク研磨屋の磨き粉 100g入り業務用ハインズワーク
2,998税込3,298
1個(100g)
9日以内出荷
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに
研磨屋の磨き粉プチシリーズ 貴金属用 2種完璧セット ハインズワーク研磨屋の磨き粉プチシリーズ 貴金属用 2種完璧セットハインズワーク
2,198税込2,418
1セット(20g×2個)
6日以内出荷
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに仕様貴金属用品番MPJ-1備考細目、超細目を各1個入りのお得パック。汚れ落とし。細かな擦り傷の除去。鏡面仕上げ。メンテナンス。
研磨屋の磨き粉プチシリーズ 仏壇・仏具用 2種完璧セット ハインズワーク研磨屋の磨き粉プチシリーズ 仏壇・仏具用 2種完璧セットハインズワーク
2,398税込2,638
1セット(20g×2個)
9日以内出荷
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに仕様仏壇・仏具品番MPB-1備考荒目、細目を各1個入りのお得パック。汚れ落とし。細かな擦り傷の除去。鏡面仕上げ。メンテナンス。
研磨屋の磨き粉プチシリーズ 車・バイク用 ハインズワーク研磨屋の磨き粉プチシリーズ 車・バイク用ハインズワーク
1,598税込1,758
1個(20g)
9日以内出荷
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに
研磨屋の磨き粉プチシリーズ キッチン用 ハインズワーク研磨屋の磨き粉プチシリーズ キッチン用ハインズワーク
1,598税込1,758
1個(20g)
9日以内出荷
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに
研磨屋の磨き粉プチシリーズ ハインズワーク研磨屋の磨き粉プチシリーズハインズワーク
1,598税込1,758
1個(20g)
9日以内出荷
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに
液体コンパウンド(ガラス・鏡用) H&H液体コンパウンド(ガラス・鏡用)H&H(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ガラス・鏡に付着した汚れ・油の固着・水垢の除去
用途防汚・くもり止め効果あり、窓ガラス・浴槽の鏡・浴槽のガラス窓・ガラス製の食器や置物粒度#3000成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
液体コンパウンド(ホーロー・タイル・大理石用) H&H液体コンパウンド(ホーロー・タイル・大理石用)H&H
889税込978
1個
当日出荷
液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ホーロー・タイル・陶器の汚れ、黄ばみ・くすみ・変色の除去用
用途光沢処理の施されている御影石や大理石、タイルやホーロー製の洗面台、便器など粒度#3000成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
液体研磨材 プラスチック用 SK11液体研磨材 プラスチック用SK11(4件のレビュー)
698税込768
1本(50mL)
当日出荷
プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度10000~15000適合材プラスチック仕様プラスチック用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
液体研磨材 貴金属用 SK11液体研磨材 貴金属用SK11(1件のレビュー)
698税込768
1個
予約販売
金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度10000~15000適合材貴金属仕様貴金属用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
液体研磨材 ステン用 SK11液体研磨材 ステン用SK11(1件のレビュー)
698税込768
1個
3日以内出荷
ステンレス製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・シンク・スプーン等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度3000~5000適合材ステンレス仕様ステンレス用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
液体研磨材 アルミ用 SK11液体研磨材 アルミ用SK11
698税込768
1本(50cc)
当日出荷
アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度2000~4000適合材アルミ仕様アルミ用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
液体研磨材  真鍮用 SK11液体研磨材 真鍮用SK11
698税込768
1本(50cc)
当日出荷
銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。粒度1000~1500適合材真鍮仕様真鍮用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
真鍮製のドアノブ・手すり・仏具等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#1500~#4000
適合材真鍮・銅質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
適合材貴金属・樹脂質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ステンレス 製 の スプ ーン・フォーク・鍋・ドア ノブ・手 すり・ゴルフクラブ等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#8000
適合材ステンレス質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
適合材金属・樹脂など質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
14日以内出荷
車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000
適合材アルミ質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
磁気バレル研磨機用液体コンパウンド BISO磁気バレル研磨機用液体コンパウンドBISO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500mL)ほか
当日出荷
本体を20倍~30倍に薄めて使用します。
液体研磨材 有明鍍研材工業液体研磨材有明鍍研材工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1缶(5kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
優れた研磨力・光沢を合わせもったバランスの良い液体研磨材。 研磨物につけてサイザルバフ・綿バフに使用、ウエス等のつけて手磨きにも使用出来ます。(サビ取り・汚れ取り・艶出し・他)
用途ステンレス・銅・アルミの中仕上・仕上適合材ステンレス・銅・アルミ
液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
789税込868
1本(100g)
当日出荷
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら