160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
150(30)
160(13)
205(41)
230(18)
255(8)
305(76)
355(68)
405(36)
455(15)
510(9)
外径(Φmm)をもっと見る
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄 砥材A
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ジャーンカット ニューレジストン 動画あり
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
1枚ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 硬度M 砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)2.8 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)305 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,588 税込3,947
当日出荷

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)3 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)355 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度30 主要切断材料一般鋼 外径(Φmm)405 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材A 種別1枚補強 硬度R 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など) 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材A 仕様1枚補強 硬度P 結合剤BAF 主要切断材料一般鋼
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粒度46 厚さ(mm)2.2 硬度S 砥粒A(酸化アルミニウム)
1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 最高使用周速度(m/s)72
1箱(3枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。 使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ5 0740
1セット(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)4 硬度BF 砥粒A 結合度R 適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など) 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 最高使用周速度(m/s)63
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 A100N
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。 粒度100 砥粒A(アランダム) 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材) 粒度30 厚さ(mm)4 砥粒A
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途一般鋼材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:A36P 材質砥材:アルミナ、リング鉄 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC320R
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。 粒度320 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度R
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本レヂボンRSCスーパーカット
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。 仕様両面補強 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒MA 最高使用速度(m/s)72
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。 砥材A 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 主要切断材料金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
1枚ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業 穴径(Φmm)25.4 粒度30 砥材A 仕様両面補強 硬度P 結合剤BAF
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)2.8 直径(Φmm)305 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490 シリーズつるぎ 硬度R 外径D(Φmm)305 品種A36R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)305 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150N
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。 切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。 研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。
外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)25.4 粒度100 砥粒アルミナ 砥材砥材A 結合剤レジノイドボンド 主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS) 結合度N
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
欠品中

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 適合機種高速切断機 粒度36 砥材A36S 穴径(Φmm)25.4 適合材金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
1セット(3枚組)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります