32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(2)
105(13)
125(4)
150(3)
180(11)
255(2)
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ 定期注文 動画あり
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度46 厚さ(mm)1.5 砥材AZ 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)180 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断 砥材A 結合剤BAF シリーズスーパーリトル 使用工具ディスクグラインダー 補強ネット両面 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボン 動画あり
二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断 砥材セラミック砥粒(CE40S) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 シリーズスーパーカット 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤BF
1箱(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 動画あり
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(5.79MB)
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
1箱(10枚)
8,598 税込9,458
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000C2621B スーパーリトル1.5 防湿パック NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断。 外径(Φmm)105 粒度46 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)1.5 砥材A シリーズスーパーリトル 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤B アズワン品番64-1165-38
1パック(10枚)
2,798 税込3,078
欠品中

継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
硬度P 砥粒AZ 関連資料(1.82MB)
1箱(10枚)
3,500 税込3,850
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。8枚セットタイプ。
用途ステンレス、一般鋼用 粒度#46 厚さ(mm)1.5 砥材MZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558 入数(枚)8 硬度P 適合材ステンレス、一般鋼用 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1セット(8枚)
859 税込945
当日出荷

超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1箱(10枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合EA159DM、EA159DN用 エスコ品番EA159DM-1 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)75 穴径(Φmm)9 外径(Φmm)75 吸入口サイズ1/4inchPT
1セット(10枚)
3,120 税込3,432
当日出荷

仕様両面補強 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 動画あり
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ1.5
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 品種MZ46PBF 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
用途ギヤ用 穴径(Φmm)16
1箱(50枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。
用途ステンレス、一般鋼用 砥材MZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558 硬度P 適合材ステンレス、一般鋼用 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1枚
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲハイパー1.5
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等) 仕様両面補強 粒度#36 厚さ(mm)1.5 砥材CZ 穴径(Φmm)22 硬度P 主要切断材料ステンレス・金属 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途金属、ステンレス用 砥材NX 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番809-2446 粒度60 厚さ(mm)1.5 質量(g)400 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 研削材AZ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

補強シート2枚入りで安全です。耐久性を重視した製品です。
用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。 粒度(#)46 砥材AZ 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーカットRSC PC鋼用 日本レヂボン 動画あり
圧倒的切断力を誇る切断砥石! 圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断 PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。
用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に 砥材CE シリーズスーパーカット 硬度R 適合材PC鋼 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローデウススピードアトム
XT20の1.5mm厚タイプ。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 砥石事態の曲がりを抑え、切断制度を高めています。
用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など 主要切断材料構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

各種建材用薄型切断砥石。 寿命と切れ味を優先させ、欠けが少ない。
用途タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 主要切断材料タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
翌日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒度NX46 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 入数10枚
1袋
9,860 税込10,846
翌日出荷

Lifework(ライフワーク)極薄型切断砥石 軽天
鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属 補強ネット2枚入り
粒度46 砥材AX 最高周速度(m/min)4800
1個ほか
439 税込483
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
材質A材 粒度#30 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1枚
489 税込538
翌々日出荷

ステンレス・薄板金属向き切断砥石。 「ウルフ」をベースに、切れ味重視の両面補強切断砥石。 切断時間は大幅短縮、だけど砥石は長持ち。 ホコリだって少なく、環境にもやさしい。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの薄板の切断に 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)15 タイプ両面補強 最高使用周速度(m/s)80
1枚
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴径(Φmm)31.75 外径(Φmm)255 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります