絞り込み
粒度・番手
- 230
- 40(71)
- 50(32)
- 60(139)
- 80(171)
- 100(120)
- 120(231)
- 150(133)
- 180(165)
- 220(51)
- 240(219)
- 280(45)
- 320(190)
- 400(234)
- 600(142)
- 800(114)
- 1000(112)
- 1200(62)
- 1500(90)
- 2000(64)
- 3000(58)
- 粒度・番手をもっと見る
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
研磨シートとは、金属塗装面のサビ取り、木工生地の研磨などに使われるシート状の研磨材。需要の高い研磨シートは、耐水ペーパーや工業用の研磨パッドなどです。耐水ペーパーは、木工・金属などの下地から研磨、プラスチックの研磨などに使用でき、軽い力で研ぐことができます。工業用の研磨パッドは、サビ落としやすり傷ぼかしなどのあらゆる用途に使用される万能型の研磨材です。ヘアラインや塗料コート、さらにラミネート前の粗面化などにも使われています。

ダイヤメッシュシート
ヤナセ(柳瀬)¥9,598~税込¥10,558~1個34日以内出荷網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応