研磨シート :「研磨たわし」の検索結果

研磨シートとは、金属塗装面のサビ取り、木工生地の研磨などに使われるシート状の研磨材。需要の高い研磨シートは、耐水ペーパーや工業用の研磨パッドなどです。耐水ペーパーは、木工・金属などの下地から研磨、プラスチックの研磨などに使用でき、軽い力で研ぐことができます。工業用の研磨パッドは、サビ落としやすり傷ぼかしなどのあらゆる用途に使用される万能型の研磨材です。ヘアラインや塗料コート、さらにラミネート前の粗面化などにも使われています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造不織布
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨パッド #320 モノタロウ 定期注文
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り 寸法(mm)100×150 厚さ(mm)約35
1箱(10枚)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極太ナイロン不織布に研磨砥粒を付着させてありますのでクッション性があり、素材にキズを付けにくく、スムーズな研磨作業が行えます。また目詰まりを起こさず、曲面にも良くなじみます。
用途サビ落とし、古い塗膜落とし、塗装前の足付け、型枠の清掃、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去 寸法(mm)100×160 厚さ(mm)約25 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90 適合材ステンレス、コンクリートなど
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目づまりもなく、極太の繊維を使用しているので重研磨においても十分研磨力を発揮します。パイプなど曲面部の研磨にも最適です。
用途サビ取り、汚れ落とし。外壁、内装の塗り替え作業の下地処理。ペンキ塗り替え前の旧塗膜はがし。トタン屋根のサビ取り。 寸法(mm)150×250 厚さ(mm)25~30 こげ茶 基材ナイロン不織布
1箱(30枚)
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版『マジックロンZ』にハンドルをセットしたオリジナル商品です。ハンドル装着によりガンコなサビ落としや塗膜剥がしなどの重研磨作業が効率よく行えます。ハンドルは市販の研磨タワシへ汎用で使用可能(研磨タワシ推奨サイズ:縦160×横100×厚さ25mm)です。マジックロンZ(三共理化学株式会社製)の特徴。抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版です。極太のナイロン繊維を使用していますので、重研磨においても十分にその威力を発揮します。オープン構造のため目詰まりしにくくなっています。耐水性、耐油性に大変優れています。耐熱温度150℃。洗剤を使用するとより研磨効果が高まります。
用途サビ落とし、塗膜剥がし、塗装前の足付け、コンクリートなどの石材の汚れ落としに 材質タワシ:極太ナイロン不織布、ハンドル:ABS樹脂 寸法(mm)ハンドルセット時:縦160×横100×高さ約75、マジックロンZ:縦160×横100×厚さ約25
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販の不織布研磨タワシに取り付けて使用するハンドルです。ハンドルを付けることで力がかけやすく効率よく研磨作業を行えます。研磨タワシ推奨サイズ/縦160×横100×厚さ25mm タワシを適度に曲げ、ハンドル裏側の長いツメの方から差し込みます。タワシの反対側を短いツメに差し込み、タワシを平らにならしてください。
材質ABS樹脂 内寸(mm)約90×135 適応縦160×横100×厚さ25のタワシ
1個
719 税込791
3日以内出荷

研磨砥粒が落ちにくい丈夫な厚手素材なので、さび・汚れをしっかり落とします。 なじみ性に優れているので、凹凸箇所やパイプの研磨に最適です。 持ちやすく、作業袋などにも入れやすいハンディサイズ。
用途サビ・汚れの除去に 仕上がり相当番手#100~#120 寸法(mm)70×110 トラスコ品番356-8741 砥粒種類酸化アルミニウム
1箱(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

木工研磨の仕上げ、金属面の凸凹面や曲面研磨に適します。 木工分野を中心として、木地研磨から塗装仕上げ研磨まで、広範囲にその威力を発揮する細いナイロン繊維を使用した不織布研磨材です。特にスチールウールの代用として優れた性能を発揮します。
用途プレス製品の錆取り及び汚れの除去。木工分野及び漆器類の塗面研磨。金属製品のヘアーライン仕上げ。 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 砥材CC(シリコンカーバイド) 基材特殊合成繊維不織布 適合材木工、金属 接着剤R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 頑固な墓石の水アカ・汚れがスッキリ取れるクリーンセット(4点)です。 軽石研磨材は粒が大きいので、こびりついた水アカをかき落とします。 みかげ石の硬さよりも柔らかい軽石研磨材は、キズが気になりません。 研磨材が12cm角と大きな3枚入りなので大型の墓石にも対応します。 キズの原因となる砂利・汚れ等などを前もって除去する前処理タワシ付き。 こすり用ブロックは、水アカ取り作業をラクに早くします。 持ち運びに便利で水にも強いポリエチレン製きんちゃく付き。
用途みかげ石専用。表面がツルツルして平らな墓石が対象です。 セット内容軽石研磨材シート3枚、前処理タワシ1個、こすり用ブロック1個、きんちゃく1枚 適合材御影石
1セット
989 税込1,088
当日出荷

『手研磨』には他にこんなカテゴリがあります