研磨シート :「研磨ペーパー」の検索結果
研磨シートとは、金属塗装面のサビ取り、木工生地の研磨などに使われるシート状の研磨材。需要の高い研磨シートは、耐水ペーパーや工業用の研磨パッドなどです。耐水ペーパーは、木工・金属などの下地から研磨、プラスチックの研磨などに使用でき、軽い力で研ぐことができます。工業用の研磨パッドは、サビ落としやすり傷ぼかしなどのあらゆる用途に使用される万能型の研磨材です。ヘアラインや塗料コート、さらにラミネート前の粗面化などにも使われています。
関連キーワード
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
RoHS指令(10物質対応)対応
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

耐水ペーパー
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
適合材木工、金属
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
布やすりとして、永くご愛用いただいております。
柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています
シートサイズ(mm)228×280
基材平織
砥粒A
適合材金属、木材、ゴム等
一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cwクラフト紙
適合材木材、石膏、プラスチックなど
接着剤グルー/グルー
高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280
タイプC34P
基材Cw
砥粒C
紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。
手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cw
適合材木工、金属
接着剤G/G
木工や石膏・プラスチックの研磨などに使える一般的な紙やすりです。 適当な大きさにカットしたり、折り畳んで使用します。
適合材木工、石膏、プラスチックなど
シートサイズ(mm)203×280
AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業
適合材金属、木工など
砥粒アルミナ
空研ぎ用(水研ぎは不可) 。木工、日曜大工、ホビー等に
用途金属、非金属、木工の表面仕上げ(#320~400)
付属品10枚入
材質砥粒:ガーネット、接着剤:ニカワ、基材:クラフトペーパー
寸法(mm)230×280
AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業
適合材金属、木工など
砥粒アルミナ
空研ぎ用(水研ぎは不可) 。木工、日曜大工、ホビー等に
用途金属、非金属、木工の粗削り、金属のサビ落とし(#40~100)
寸法(mm)230×280
ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業
適合材金属、木工など
砥粒シリコンカーバイト
目詰まり防止加工を施しているので目詰まりカラミが少ないです。
紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。
空研ぎ専用です。
用途車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。
幅×長さ(mm)230×280
基材Aw
砥粒CC
適合材金属、木工、FRPなど
木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。「JIS R 6252 研磨紙」 認定品
寸法(mm)約230×280
基材CW
砥粒G
粘着剤膠(G/G)
適合材木工
和紙特有の丈夫さと柔軟性が得られます。
主に陶器や漆器など伝統工芸品に重宝されます。
他にも玩具、石膏などにも使用されます。
シートサイズ(mm)190×270
砥材G(ガーネット)
基材Cw
適合材陶器、漆器、樹脂、石膏など
接着剤G/G
塗装の下地処理、木工仕上げに。
目詰まりし難く、両面使えて経済的。
適合材木工
幅(mm)130
高さ(mm)130
奥行(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。軽い力で空砥ぎや水砥ぎに使用可能です。金属の下地から仕上げ研磨及びプラスチックの研磨まで幅広く使用可能です。
洋紙に比べ柔軟性に富み強靭なため、手作業の曲がった個所の研磨や加工するのに適しています。
寸法(mm)190×270
基材和紙
砥粒G
粘着剤膠(G/G)
木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。「JIS R 6252 研磨紙」 認定品
用途木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能
寸法(mm)約230×280
基材CW
砥粒G
粘着剤膠(G/G)
適合材木工
一般的に空研ぎと呼ばれる製品で合成樹脂を接着剤に、特殊目詰まり防止加工を施した多目的研磨紙です。
木材、金属の素地及び塗面の研磨、錆び落としに適しています。
基材が丈夫な為、粗研磨にも優れております。
シートサイズ(mm)230×280
砥材AA
基材Cw
適合材木材、金属
接着剤R/R
柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。
用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材特殊加工クラフト紙
接着剤R/R
塗装の下地処理、木工仕上げに。
目詰まりし難く、両面使えて経済的。
適合材木工
幅(mm)137
高さ(mm)135
奥行(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。
用途木工木地、塗装面研磨
サイズ(mm)230×280
仕様目詰まり防止加工品
砥材AA
タイプ乾式
基材Cw
重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業
適合材金属、木工など
砥粒ホワイトアランダム
膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。
用途木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能
幅(mm)75
長さ(m)5
基材CW
砥粒G
粘着剤膠(G/G)
適合材木工
ぴったんパッド専用の研磨紙です。
裏面がベルクロになっていますのでワンタッチで交換することができます。
木工作業、模型作成、自動車補修時のパテ整形など様々な用途にお使いいただけます。
寸法(mm)45×105
入数2
柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群です。
用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用
サイズ(mm)230×280
仕様目詰まり防止加工品
砥材CC
基材Aw
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
長さ(mm)280
幅(mm)230
適合材木工
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。軽い力で空研ぎや水研ぎに使用できます。
用途金属製品などのサビ落としから仕上げ研磨に。プラスチックやセラミックの仕上げ研磨に。
トラスコ品番828-4395
材質砥材:炭化ケイ素(カーボランダム)
長さ(mm)280
幅(mm)230
粒度(#)2500
1箱(100枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。