絞り込み
ブランド
  • 大和製砥所(10)
  • ツボ万(9)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • ジーベックテクノロジー(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(6)
  • 永興電機工業(5)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(3)
  • アルゴファイルジャパン(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • キング砥石(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミニター(1)
  • サンフレックス(1)
  • 双和化成(SOWA)(1)
粒度・番手
  • 1200
  • 46(20)
  • 80(40)
  • 120(125)
  • 140(26)
  • 150(30)
  • 180(78)
  • 200(30)
  • 220(97)
  • 240(65)
  • 300(29)
  • 320(71)
  • 400(166)
  • 500(22)
  • 600(137)
  • 800(104)
  • 1000(165)
  • 1500(24)
  • 2000(23)
  • 3000(38)
適合材
  • アルミ(8)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(15)
  • セラミックス(7)
  • タイル(2)
  • 木工(1)
  • 樹脂(16)
  • 石材(5)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(5)
  • (20)
  • 銅・真鍮(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キングデラックス キング砥石キングデラックスキング砥石(50件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
799税込879
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
アトマ1/4 替刃 ツボ万アトマ1/4 替刃ツボ万(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
経済的な替刃方式。 消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。 裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など寸法(mm)37.5×105適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
金型用砥石 YTM 大和製砥所金型用砥石 YTM大和製砥所(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
アトマ1/4 ツボ万アトマ1/4ツボ万(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1200直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
キングデラックス (大型) キング砥石キングデラックス (大型)キング砥石(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60種別中仕上げ用材質特殊砥材
ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパンニュースーパーストーンアルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)ジーベックテクノロジー
1,788税込1,967
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
ファイバーストーンスティック ミニターファイバーストーンスティックミニター(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
セラファイバー砥石 丸型 NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 丸型NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状
アトマエコノミー 替刃 ツボ万アトマエコノミー 替刃ツボ万(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)75×210×1.0RoHS指令(10物質対応)対応
エビ印 剛研デラックス砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研デラックス砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
中研ぎ用。高性能、本格派仕様の砥石です。
用途各種刃物の中研ぎに寸法(mm)210×65×30材質アルミナ質研磨材質量(g)970研磨対象各種刃物
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
セラミックストーン ウシオ(UHT)セラミックストーンウシオ(UHT)
4,298税込4,728
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1
ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒アルゴファイルジャパン
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに
アトマエコノミー 台付 ツボ万アトマエコノミー 台付ツボ万
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。 ゴム台付き。
用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー耐熱セラミック砥石ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#1200相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
アトマシート ツボ万アトマシートツボ万(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
207x66x34mm/#1200 砥石(中仕上) エスコ207x66x34mm/#1200 砥石(中仕上)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
粒度1200エスコ品番EA522GB-3
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)ジーベックテクノロジー
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
アトマ竹ヤスリ ツボ万アトマ竹ヤスリツボ万
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。
用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所金型砥石 C(カーボン)大和製砥所
7,698税込8,468
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)ブルーグレー
セラファイバー砥石 平型 NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 平型NSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状全長(mm)100
チェリー 金型用砥石 YHO 大和製砥所チェリー 金型用砥石 YHO大和製砥所
8,987税込9,886
1箱(10本)ほか
13日以内出荷から15日以内出荷
【特長】「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ダイヤモンド砥石 TRUSCOダイヤモンド砥石TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
付属品サビ取り液、砥石台材質砥材:ダイヤモンド、本体:一般構造用炭素鋼(SS400)長さ(mm)210幅(mm)75厚さ(mm)11
金型用砥石 YTM 大和製砥所金型用砥石 YTM大和製砥所
18,980税込20,878
1箱(20本)
当日出荷
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
セラボン ヤナセ(柳瀬)セラボンヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。先端を用途に合わせて加工してご使用できます。チャックにそのまま装着してご使用できます。粒度が豊富にあり、研削から研磨まで可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アトマラッパー ツボ万アトマラッパーツボ万
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
握りやすいグリップ式。経済的な替刃方式。
用途汎用・金属・包丁・農機具用。鎌研ぎ、包丁研ぎ、金型の修正など全長(mm)195ダイヤ寸法(mm)12.2×43適合材金型、金属、包丁など
アトマエコノミー 台無 ツボ万アトマエコノミー 台無ツボ万
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。
用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。寸法(mm)75×210×12セット内容本体(替刃+アルミ台金)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱セラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)耐熱セラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状全長(mm)100
セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
セラミックファイバーをエポキシ樹脂と複合固定した砥石です。多くの切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。
長さ(mm)50径(Φmm)2.34
セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石チップNSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります
用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。長さ(mm)50厚さ(mm)1入数(本)2
セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石チップNSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
用途仕上げ研磨用長さ(mm)50径(Φmm)3
ペンシルセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)ペンシルセラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
12,980税込14,278
1パック
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途微細バリ、刻印部、微小部品仕上げ、各種樹脂類のバリ取り、小物部品の修正やバリ取りに最適です。全長(mm)50
ダイヤモンドセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)ダイヤモンドセラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
砥石 アークランドサカモト砥石アークランドサカモト
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
用途ステンレス刃物用の荒・中砥ぎに付属品研ぎ台材質砥粒

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石