砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
商品豆知識
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。
柔軟性がありワークに良く馴染みます。
カッターナイフで切って使用出来ます。
汚れなど水で洗えます。
サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。
研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
寸法(mm)50×25×10
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。
柔軟性がありワークに良く馴染みます。
カッターナイフで切って使用出来ます。
汚れなど水で洗えます。
サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
粒度の違う3種類のセット。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。
粒度#80・#120・#220
研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220)
寸法(mm)80×50×10
1組(3個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。
柔軟性がありワークに良く馴染みます。
カッターナイフで切って使用出来ます。
汚れなど水で洗えます。
サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。
研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに
砥材セラミック
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。
用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等
適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目
材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ
粒度#320
寸法(mm)12×170×22
色砥石部:パープル
質量(g)17
砥石寸法(mm)12×50×6
適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目
材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ
粒度#80
寸法(mm)12×170×22
色砥石部:ピンク
質量(g)17
砥石寸法(mm)12×50×6
適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目
材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ
粒度#120
寸法(mm)12×170×22
色砥石部:ブルー
質量(g)17
砥石寸法(mm)12×50×6
適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
厚さ(mm)3
幅(mm)6
全長(mm)150
粒度400
砥粒GC
トラスコ品番852-9229
質量(g)63
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
厚さ(mm)3
幅(mm)13
全長(mm)150
粒度240
砥粒GC
トラスコ品番852-9239
質量(g)257
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
厚さ(mm)6
幅(mm)13
全長(mm)150
粒度1500
砥粒WA
トラスコ品番499-9231
質量(g)295
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
厚さ(mm)6
幅(mm)13
全長(mm)150
粒度1000
砥粒WA
トラスコ品番499-9223
質量(g)295
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
幅(mm)4
粒度400
トラスコ品番852-9468
長さ(mm)50
厚さ(mm)1
質量(g)3
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
全長(mm)150
対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム
砥粒WA
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目
材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ
粒度#46
寸法(mm)12×170×22
色砥石部:グレー
質量(g)17
砥石寸法(mm)12×50×6
適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
関連資料図面(0.03MB)
1本(1本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目
材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ
粒度#220
寸法(mm)12×170×22
色砥石部:イエロー
質量(g)17
砥石寸法(mm)12×50×6
適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨
砥材セラミック
結合剤樹脂
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
長さ(mm)150
砥粒WA
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
長さ(mm)100
厚さ(mm)1
砥材セラミック
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
プリント基板のパターンカット、樹脂、ゴム、布等の切断に使用します。
適合材セラミックス、ガラス、樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
トラスコ品番852-9477
長さ(mm)30
幅(mm)2
質量(g)3
1本
¥7,788
税込¥8,567
当日出荷
粒度400
厚さ(mm)2
幅(mm)6
全長(mm)50
トラスコ品番852-9458
質量(g)7
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
粒度400
厚さ(mm)2
幅(mm)4
全長(mm)50
トラスコ品番852-9452
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,288
税込¥2,517
翌々日出荷
粒度400
厚さ(mm)2
幅(mm)10
全長(mm)50
トラスコ品番852-9464
質量(g)8
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥4,588
税込¥5,047
翌々日出荷
粒度400
厚さ(mm)1
幅(mm)6
全長(mm)50
トラスコ品番852-9455
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
粒度400
厚さ(mm)1
幅(mm)4
全長(mm)50
トラスコ品番852-9449
質量(g)3
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
粒度400
厚さ(mm)1
幅(mm)10
全長(mm)50
トラスコ品番852-9461
質量(g)7
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,288
税込¥2,517
翌々日出荷
粒度120
厚さ(mm)2
幅(mm)6
全長(mm)50
トラスコ品番852-9457
質量(g)7
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
粒度120
厚さ(mm)2
幅(mm)4
全長(mm)50
トラスコ品番852-9451
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
粒度120
厚さ(mm)2
幅(mm)10
全長(mm)50
トラスコ品番852-9463
質量(g)8
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
粒度120
厚さ(mm)1
幅(mm)6
全長(mm)50
トラスコ品番852-9454
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
粒度120
厚さ(mm)1
幅(mm)4
全長(mm)50
トラスコ品番852-9448
質量(g)3
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
粒度120
厚さ(mm)1
幅(mm)10
全長(mm)50
トラスコ品番852-9460
質量(g)7
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
粒度1000
厚さ(mm)2
幅(mm)6
全長(mm)50
トラスコ品番852-9459
質量(g)7
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
粒度1000
厚さ(mm)2
幅(mm)4
全長(mm)50
トラスコ品番852-9453
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,288
税込¥2,517
翌々日出荷
粒度1000
厚さ(mm)2
幅(mm)10
全長(mm)50
トラスコ品番852-9465
質量(g)8
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥4,588
税込¥5,047
翌々日出荷
粒度1000
厚さ(mm)1
幅(mm)6
全長(mm)50
トラスコ品番852-9456
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
粒度1000
厚さ(mm)1
幅(mm)4
全長(mm)50
トラスコ品番852-9450
質量(g)3
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
粒度1000
厚さ(mm)1
幅(mm)10
全長(mm)50
トラスコ品番852-9462
質量(g)7
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,288
税込¥2,517
翌々日出荷
厚さ(mm)3
幅(mm)6
全長(mm)150
砥粒GC
トラスコ品番852-9489
質量(g)46
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1組(6本)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。