絞り込み
ブランド
粒度・番手
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 砥石

砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
1,018件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニモ ファイバーストーンスティック#600 2×4mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#600 2×4mmミニター
3,988税込4,387
1本
10日以内出荷
厚さ(mm)2幅(mm)4全長(mm)100粒度600トラスコ品番852-9329材質アルミナ繊維質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 Φ3 ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#400 Φ3ミニター
3,988税込4,387
1本
当日出荷
刃径(Φmm)3全長(mm)100粒度400トラスコ品番499-9797材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 2×4mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#400 2×4mmミニター
3,988税込4,387
1本
10日以内出荷
厚さ(mm)2幅(mm)4全長(mm)100粒度400トラスコ品番852-9328材質アルミナ繊維質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×6mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×6mmミニター
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)6全長(mm)100粒度400トラスコ品番499-9657材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×4mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×4mmミニター
1,988税込2,187
1本
当日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)4全長(mm)100粒度400トラスコ品番499-9444材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×10mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×10mmミニター
3,988税込4,387
1本
翌々日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)10全長(mm)100粒度400トラスコ品番499-9720材質アルミナ繊維質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#240 1×6mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#240 1×6mmミニター
2,998税込3,298
1本
当日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)6全長(mm)100粒度240トラスコ品番499-9649材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#180 Φ3 ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#180 Φ3ミニター
3,988税込4,387
1本
当日出荷
刃径(Φmm)3全長(mm)100粒度180トラスコ品番499-9771材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#140 Φ3 ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#140 Φ3ミニター
3,988税込4,387
1本
翌々日出荷
刃径(Φmm)3全長(mm)100粒度140トラスコ品番499-9762材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#140 1×4mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#140 1×4mmミニター
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)4全長(mm)100粒度140トラスコ品番499-9410材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#120 2×4mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#120 2×4mmミニター
4,398税込4,838
1本
10日以内出荷
厚さ(mm)2幅(mm)4全長(mm)100粒度120トラスコ品番852-9324材質アルミナ繊維質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 2×6mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#1000 2×6mmミニター
5,998税込6,598
1本
当日出荷
厚さ(mm)2幅(mm)6全長(mm)100粒度1000トラスコ品番852-9337材質アルミナ繊維質量(g)10対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ グリーンストーン ミニターミニモ グリーンストーンミニター
4,498税込4,948
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
全長(mm)150対応材質ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、セラミックス/シリコン、ガラス/石材、超硬強引/サーメット砥粒GC
ミニモ EDMストーン ミニターミニモ EDMストーンミニター
5,198税込5,718
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)150対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型砥粒WA
キング高級鎌砥石 K-36 キング砥石キング高級鎌砥石 K-36キング砥石
939税込1,033
1丁
当日出荷
鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途一般鎌研ぎ用粒度#800(中仕上用)寸法(mm)140×45×34研磨対象一般鎌
磨くゴム サンフレックス磨くゴムサンフレックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンディタイプのラバー砥石。手軽に使える。
全長(mm)140縦(mm)(ゴム部)70幅(mm)(ゴム部)10厚さ(mm)(ゴム部)6材質樹脂
三角セグメント NORITAKE(ノリタケ)三角セグメントNORITAKE(ノリタケ)
47,980税込52,778
1箱(12本)ほか
6日以内出荷から47日以内出荷
砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。
用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等形状S対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等結合剤V
金型砥石 YHBターボ 大和製砥所金型砥石 YHBターボ大和製砥所
8,798税込9,678
1箱(20本)
当日出荷
荒・中仕上げ用です。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。
用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。粒度240長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3トラスコ品番121-7534こげ茶質量(g/本)4
バリキラー ブロック3点セット ZTECバリキラー ブロック3点セットZTEC
5,998税込6,598
1セット(3枚)
3日以内出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
ダイヤモンドスティック砥石(平型) ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型)ジーベックテクノロジー
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#200ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
[ブルーストーン ]スティック砥石 エスコ[ブルーストーン ]スティック砥石エスコ
2,890税込3,179
1セット(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA819BW-5
[EDMストン]スティック砥石 エスコ[EDMストン]スティック砥石エスコ
3,730税込4,103
1セット(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA819BW-1
XEBEC ダイヤスティック ジーベックテクノロジーXEBEC ダイヤスティックジーベックテクノロジー
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD,STAVAXなど)を効率的に研磨可能。
適合材HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD、STAVAXなど)モスグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダヤスリヨウ/ESH-80 日東工器ホルダヤスリヨウ/ESH-80日東工器(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
メーカー商品コード66962
アトマ用アルミ台金 AL-BASE ツボ万アトマ用アルミ台金 AL-BASEツボ万
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
寸法(mm)75×210×10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤシャープナーDS-4 エコノミー 台無 ツボ万ダイヤシャープナーDS-4 エコノミー 台無ツボ万
5,998税込6,598
1個
欠品中
用途カンナ刃、機械刃物、包丁などに。粒度#1000ダイヤ寸法(mm)60×210厚さ(mm)12材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトストーン 岡崎精工ホワイトストーン岡崎精工
1,598税込1,758
1個
当日出荷
粒度220縦(mm)100幅(mm)15高さ(mm)15砥粒WA
研磨リング (セラミック) エスコ研磨リング (セラミック)エスコ
1,020税込1,122
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています。専用アーバー:EA819GG-832。
材質セラミック高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材スチール、ステンレス、鋳鉄直径(mm)30
研磨リング (セラミック) エスコ研磨リング (セラミック)エスコ
1,520税込1,672
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています。専用アーバー:EA819GG-851。
材質セラミック高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])9500適合材スチール、ステンレス、鋳鉄直径(mm)60
研磨リング (セラミック) エスコ研磨リング (セラミック)エスコ
1,370税込1,507
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています。専用アーバー:EA819GG-841。
材質セラミック高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])13000適合材スチール、ステンレス、鋳鉄直径(mm)45
砥石セット エスコ砥石セットエスコ
1,280税込1,408
1セット
翌日出荷
付属品割ピン(2個)材質【砥石】酸化アルミニウム適合品番EA514BK用替砥石セット入数2個
油砥石・天然 エスコ油砥石・天然エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
アーカンサスストーン。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。極精密な微細加工などの精密仕上げに。
油砥石・天然 エスコ油砥石・天然エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
アーカンサスストーン。木製ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。極精密な微細加工などの精密仕上げに。
仕様極上質 (超細目仕上)粒度#8000~10000寸法(mm)100×50×13
油砥石 エスコ油砥石エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
革ケース付き。アーカンサスストーン。極精密な微細加工などの精密仕上げに。
仕様極細目粒度#2000~#3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×38×9.5
オイルストーン エスコオイルストーンエスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
ベルギーストーン。天然研磨石。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。彫刻刀や果物ナイフなど小さめの刃物の仕上げ研ぎに。
仕様粗目/細目
森平 火 仕上砥石 MORIHEI森平 火 仕上砥石MORIHEI
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#8000 仕上砥】刃先が非常に滑らかに仕上がる為、食材の切り口に艶がでます。仕上砥石を用いて研いだ包丁は非常に長く切れ味が続くようになります。※この仕上砥石は#6000 仕上砥で研いだ後に用いると効果的です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)860
森平 火 荒砥石 MORIHEI森平 火 荒砥石MORIHEI
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#500 荒砥】包丁に細かな欠けが見られる場合に用います。欠けを取り除く為の砥石です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)950
森平 火 中仕上砥石 MORIHEI森平 火 中仕上砥石MORIHEI
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#4000 中仕上砥】包丁の切れ味をさらに良くしたい時に用います。刃先がより滑らかに仕上がることで食材を傷めずに切ることができるようになります。また、包丁の切れ味が長続きするようになります。※この中仕上砥石は#1000 中砥で研いだ後に用いると効果的です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)870
耐熱セラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)耐熱セラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状全長(mm)100
セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
セラミックファイバーをエポキシ樹脂と複合固定した砥石です。多くの切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。
長さ(mm)50径(Φmm)2.34

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石