砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
547件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウダイヤモンド砥石 両面モノタロウ(189件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
キングデラックス キング砥石キングデラックスキング砥石(50件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
油砥石極細目(A角) 大和製砥所油砥石極細目(A角)大和製砥所(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別粒度400(極細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
油砥石細目(A角) 大和製砥所油砥石細目(A角)大和製砥所(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目)種別砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
セラミックファイバー砥石 モノタロウセラミックファイバー砥石モノタロウ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
オイルストーン#400 DAYTONA(デイトナ)オイルストーン#400DAYTONA(デイトナ)(69件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度400寸法(mm)100×25×13
油砥石中目(A角) 大和製砥所油砥石中目(A角)大和製砥所(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度180(中目)種別砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
面直し砥石[溝入り] NANIWA(ナニワ研磨工業)面直し砥石[溝入り]NANIWA(ナニワ研磨工業)(47件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60砥石サイズ(mm)170×55×30砥材炭化ケイ素質質量(g)500
刃の黒幕(台付砥石) シャプトン刃の黒幕(台付砥石)シャプトン(29件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)210×70×15RoHS指令(10物質対応)対応
油砥 朝日虎 白 サンタイガー油砥 朝日虎 白サンタイガー(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
砥石に油を染み込ませて使用します。 硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。 特に高度仕上面を要求する作業に最適です。粒度#3000砥材A(アルミナ質砥粒)
油砥石荒目(A角) 大和製砥所油砥石荒目(A角)大和製砥所(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度120(荒目)種別砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
ダイヤブリック NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤブリックNANIWA(ナニワ研磨工業)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石砥材炭化ケイ素質
バイス式砥石台 モノタロウバイス式砥石台モノタロウ(48件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。
用途砥石保持具として材質台座:ゴム長さ(mm)299幅(mm)70高さ(mm)31、(ツバ部:7)質量(g)575
研磨消しゴム SK11研磨消しゴムSK11(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用適合材金属製品・樹脂製品など寸法(mm)約65×25×10
油砥石スティック 中京研磨油砥石スティック中京研磨(11件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。砥材A砥粒(褐色アルミナ質)適合材金属、彫刻、ドリルなど
油砥石 中京研磨油砥石中京研磨(12件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など
キング仕上砥 キング砥石キング仕上砥キング砥石(22件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。粒度6000寸法(mm)210×73×22材質特殊砥材
一般刃物砥石 中・仕上コンビ SK11一般刃物砥石 中・仕上コンビSK11
2,598税込2,858
1個
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。中砥石と仕上げ砥石のセット品で、2つの作業が行えます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000/3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
アルカンサス ABCアルカンサスABC
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
キング仕上砥 F-3型 キング砥石キング仕上砥 F-3型キング砥石(32件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用粒度#4000(最終超仕上用)寸法(mm)185×62×15研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
面直し用ダイヤモンド砥石 SK11面直し用ダイヤモンド砥石SK11(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
油砥石さくら 大和製砥所油砥石さくら大和製砥所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。
用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。形状RoHS指令(10物質対応)対応
油砥 朝日虎 サンタイガー油砥 朝日虎サンタイガー(4件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
砥材A(アルミナ質砥粒)
オイルストーン#220 DAYTONA(デイトナ)オイルストーン#220DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度220寸法(mm)100×25×13
スティックホルダー ジーベックテクノロジースティックホルダージーベックテクノロジー(5件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
油砥石(角砥石) NANIWA(ナニワ研磨工業)油砥石(角砥石)NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用仕様角砥石砥材溶融アルミナ適合材刃物・工具
C角朝日虎印 サンタイガーC角朝日虎印サンタイガー(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用寸法(mm)205×50×25
ホワイトストン NORITAKE(ノリタケ)ホワイトストンNORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出す事により、切れ味を確保します。粒度180長さ(mm)104幅(mm)30厚さ(mm)25形状S硬度H対応材質ダイヤモンド・CBNホイール結合剤V
オイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090 プロトオイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090プロト(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0090ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。番手:400材質[素材]:A砥粒使用箇所:バリ取り等内容量[数量]:1個特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。材質A砥粒適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106番手400使用箇所バリ取り等数量(個)1
朝日虎印 C石工用 サンタイガー朝日虎印 C石工用サンタイガー(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。長さ(mm)205幅(mm)75厚さ(mm)50材質C硬さ中硬適合材コンクリート・石材
オイルストーン SK11オイルストーンSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
角砥石タイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途一般刃物、機械部品、スキー・スケートエッジ等の研磨作業。
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
799税込879
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
キングデラックス 大型 キング砥石キングデラックス 大型キング砥石(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用粒度800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60種別中仕上げ用材質特殊砥材質量(g)1700
アトマ1/4 替刃 ツボ万アトマ1/4 替刃ツボ万(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
経済的な替刃方式。 消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。 裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など寸法(mm)37.5×105適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
キング仕上砥 S-3型 キング砥石キング仕上砥 S-3型キング砥石(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用粒度#6000(最終超仕上用)寸法(mm)185×62×15付属品専用台材質特殊砥材研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
ラバーステックヤスリ サンフレックスラバーステックヤスリサンフレックス(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。 素材を傷めず汚れが落とせます
全長(mm)185砥石寸法(mm)70×10×6
油砥石 スチック NANIWA(ナニワ研磨工業)油砥石 スチックNANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用粒度#320砥材溶融アルミナ研磨対象刃物・工具、金型及び内面
アトマ1/4 ツボ万アトマ1/4ツボ万(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
両面ダイヤモンド砥石 SK11両面ダイヤモンド砥石SK11(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石